- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 竿縁天井アダプターのおすすめ人気ランキング
竿縁天井アダプターのおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新132件の「竿縁天井アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竿縁天井取付アダプタ」、「竿縁天井」、「傾斜天井用引掛シーリング」などの商品も取り扱っております。
対応器具のみ使用可能。
調光の可否
否
仕様
竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
47
仕上
ホワイト塗装
幅(Φmm)
265
取付可能寸法(mm)
(竿縁)高さ24~34、幅24~34
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです
材質(本体)
鋼
幅(mm)
Φ262
高さ(mm)
64
質量(kg)
0.6
適合種別
取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト
再生紙使用マーク
適合
1個
¥3,698
税込¥4,068
92日以内出荷
色
ブラック
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
仕様
対応器具のみ使用可能、竿縁天井取付専用、角形引掛シーリング同梱
材質
鋼(白色塗装)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
57
アズワン品番
64-9315-10
1台
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
極数
2
定格
6A 125V
使用温度範囲(℃)
-10~40
取付可能厚(mm)
天井:5~25
埋め込み深さ(mm)
47
材質
鋼板 白塗装
質量(kg)
0.2
竿縁天井にご使用ください。
竿縁天井にご使用ください。
セット内容
ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)
51.5
定格電圧(V)
ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)
ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)
(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様
対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
適合本体
HDF7990、HDF7990001、HDF7990L、LGBZ7205、LGB10303など
1個
¥999
税込¥1,099
31日以内出荷