- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 耕うん機
- 管理機のおすすめ人気ランキング
管理機のおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新2,200件の「管理機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クボタ管理機」、「三菱管理機」、「耕うん機・管理機」などの商品も取り扱っております。
ホンダ汎用管理機
”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。
旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や
身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、
長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。
畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)62使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火油タンク容量R2.3クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式始動方式リコイルスターター (手動) 式タイヤタイプ3.50-5エンジン総排気量(cm3)163出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
¥239,800税込¥263,780
3日以内出荷
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
ホンダ1輪管理機
さまざまな作業機との組み合わせで幅広い作業を担う管理機。
そのために不可欠なパワーと安定した取り回しを、Honda4ストロークOHVエンジンと、バランスのよい低重心ボディ、多彩な安心・快適機能が実現。
もちろん、燃費、耐久性、メンテナンス性にもすぐれています。
耕うん幅(mm)150、222、298、314タンク容量(L)1.1質量(kg)52使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1270×615×980エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:ベルトテンション式始動方式リコイルスターター (手動) 式ローター回転数(min-1[r.p.m])正転:241、逆転:425駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)鑑定型式番号安全:32140エンジン総排気量(cm3)118ローター径(Φmm)爪:280走行速度(m/s)前進0.54~0.99変速段数前進2、ロータリー:正転1、逆転1
1台
¥219,800税込¥241,780
3日以内出荷
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。
新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。
排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心!
低騒音で近隣が気になる環境でも安心。耕うん幅(mm)360耕深(mm)280電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ質量(kg)18.5刃形ナタ爪寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570定格電流(A)15絶縁方式二重絶縁能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280取扱説明書(1.57MB)
1台
¥53,980税込¥59,378
5日以内出荷
コンパクトサイズでパワフルに耕うん
粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。
広い耕幅で効率良く耕うん
54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。
直進性を高めるサイドディスク
一定の深さを安定して耕せる
安心感をもたらすクラッチレバー
爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67全長(mm)1115質量(kg)27タイプJT径(Φmm)(爪)280全幅(mm)585全高(mm)975最大回転数(min-1[r.p.m])4800定格出力(kW)(連続)1.0エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチシュークラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])123最大出力(kW)1.5エンジン総排気量(cm3)57.3エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)545/310〈内爪時〉
1台
¥109,800税込¥120,780
7日以内出荷
ホンダプチなFG201(JT)
軽くてコンパクト。だから初心者に最適。
軽量コンパクト、なのにパワフル
45cmの耕幅で作業サクサク
安心感のあるスロットルレバー
爪の脱着しやすさに配慮
使用後のガソリン抜きがスムーズ
ハンドルの折りたたみ可能(工具不要)
Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)0.35全長(mm)1060質量(kg)18タイプJT径(Φmm)(爪)250・ローター別売全幅(mm)475全高(mm)990最大回転数(min-1[r.p.m])7000定格出力(kW)(連続)1.1エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ遠心始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135最大出力(kW)1.1エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
¥78,980税込¥86,878
6日以内出荷
本格的なナタ爪を採用
ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。
ワンタッチ切り換え
抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360耕深(mm)280タンク容量(mL)1200運転時間(分)50~60付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm)トラスコ品番493-1882質量(kg)19刃形ナタ爪刃(4枚刃)使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550)最大出力(kW)1.27アズワン品番64-5046-43取扱説明書(1.65MB)
1台
¥79,980税込¥87,978
5日以内出荷
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに耕うん幅(mm)280耕深(mm)約60電圧(V)AC100消費電力(W)800付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m刃数4枚刃質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60電流(A)8.2回転数(min-1[r.p.m])400外形(mm)200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290アズワン品番64-4063-03
1台
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
1個
¥30,980税込¥34,078
3日以内出荷
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。消費電力(W)750セット内容本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1材質スチール、樹脂質量(kg)7.3色レッド電圧AC100V (50Hz/60Hz)電流(A)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×325×1270
1台
¥16,980税込¥18,678
翌々日出荷
固い土も、深く広く耕すガスパワー。
爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。
軽量・コンパクトなバーチカルエンジンを機体中央部にバランス良く配置。
握り位置を自由に選べるループハンドルに、手がはさまりにくい補助バーを採用。
安定した直進とスムーズな旋回を切り替え可能にするデフロックレバーを採用。
使う人の状況に合わせて、移動・作業時の走行速度を選べます。
移動から耕うん深さの調節はレバー1本。手が汚れにくく、軽い力で調節が行えます。
耕うん幅(mm)450/290(内爪時)質量(kg)54使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)1465×465×1015エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネトクラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])131駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)鑑定型式番号安全:40037エンジン総排気量(cm3)57.3タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)ローター径(Φmm)爪:280出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:0.85(1.2)/4000、最大:1.2(1.6)/4800走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34変速段数走行:前進3〈耕うん2〉、後進1、ロータリー:2
1台
¥209,800税込¥230,780
3日以内出荷
みのる産業プチ耕転機
高設栽培用のスクリュー式耕耘機シリーズ、イチゴなど夏場のハウス内作業に最適。
スクリュー式耕耘爪を採用していますので、安定した耕耘作業ができます。
ハンドルが前後左右に付いていますので、楽な姿勢で作業が出来ます。
小型4サイクルガソリンエンジンの採用でハウス内の作業に最適。
イチゴなど夏場に耕耘が必要な作物に最適です。
スクリュー方式なので、根切りも良く、土の飛散が少ない。
遠心クラッチと主クラッチの二重クラッチにより、安全な作業ができます。
仕様適応ベッド外幅:26~32cm質量(kg)21使用燃料自動車用レギュラーガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:560×430(格納時)/740(作業時)×520燃料タンク容量(L)0.5エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンエンジン形式EH025始動方式リコイル式エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7]スクリュー径(Φmm)70(2連式)排気量(cc)総:24.5耕運深さ(mm)50~110耕運幅(mm)165
1台
¥159,800税込¥175,780
翌日出荷