- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 簡易定量ディスペンサーのおすすめ人気ランキング
簡易定量ディスペンサーのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新95件の「簡易定量ディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定量ディスペンサー」、「計量 ディスペンサー」、「ワンプッシュ定量ディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。
軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
耐熱温度(℃)70材質本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン容量(mL)360外径×高さH(Φmm×mm)62×196
約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。
ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。
小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。
計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL)500
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
NICHIRYO(ニチリョー)ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)用ボトル
種別ボトル70mLアズワン品番1-8313-11
1個
¥2,698税込¥2,968
6日以内出荷
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)5材質(ボトル)PE、(カップ)PMP
ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。
材質【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン容量(mL)600質量(g)99寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2精度(%)±1.0
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥12,100税込¥13,310
翌日出荷
VITLABボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)
バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。
滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。
各種の試薬瓶に直接装着できます。
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
精度(%)0.5係数(変動)≦0.1%取付口(標準)GL45材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE付属品アダプター
SP sciencewareピペットポンプ(握りタイプ)
軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。
微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。
ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。
分解洗浄が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)171質量(g)130
吐出条件のセットアップ機能を搭載しています。従来比1/2以下の軽量設計です。卓越のディスペンス性能です。
用途接着、ポッティング、コーティング、シーリング、充填、点付塗布、線引塗布、他。付属品ACアダプタ、ACアダプタ用コード、取扱説明書トラスコ品番465-9805幅(mm)142高さ(mm)103質量(g)790奥行(mm)139電源(V)AC100~240消費電力12W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.70
1台
¥74,980税込¥82,478
7日以内出荷
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。
外寸(mm)Φ135×200、取っ手含む:255材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス材質ABSチャンネル数1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ピペットの種類マイクロピペット
NICHIRYO(ニチリョー)分注器(ディスペット) EXⅡ
オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。
ねじ口規格(GL)45アダプタサイズGL-28/32/38(付属)
全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。
アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。
ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます
100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。
ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。
セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)口内径(Φmm)27再現性(%)<0.2精度(%)±1.0
Carlisle(カーライル)コールドマスター コンジメントポンプ
ケチャップ、マヨネーズ、マスタードその他のソースに使用できます。
全長(mm)260TKG品番9-1724-0701TKG品番(2017)6-1468-0801
1個
¥3,098税込¥3,408
3日以内出荷
エコノポーラーは、ウイスキー瓶の口にはめることで、定量を注ぐことができます
一定量をそそぐと、ストッパーが働いて出なくなるため、計量の手間がかかりません
全長(mm)95品名・タイプポーラー
テーブルクラフトエコノミーポンプ
ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等、液体状のソースポンプです。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
材質プラスチック全長(mm)300TKG品番9-0520-0601TKG品番(2017)6-0464-0801
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
市販の詰め替え用液体洗剤を入れられる、洗濯用の詰め替えボトルです。
計量が簡単な、押して計るタイプのボトルです。
キャップは、20~50mLまで10mL単位で計量メモリがついていますので、洗濯量に合わせてピッタリの洗剤を無駄なく使えます。
液だれしにくく、注ぎやすいカーブ形状の注ぎ口です。
デザインシールが3枚(洗濯洗剤・柔軟剤・漂白剤)付いています。
ご購入時に本体に貼ってあるシールはきれいに剥がすことができます。
落ち着いたホワイトカラー。
シンプルな無地デザインなのでお好みでカスタマイズできます。
女性が片手でも持ちやすいスリムサイズです。
用途洗濯洗剤用空ボトル材質(本体)PP商品タイプ容器のみ繰り返し・詰め替え対応