簡易手洗い器のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
117件の「簡易手洗い器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手洗い用タンク」、「屋外 洗面台」、「外部 シンク」などの商品も取り扱っております。
コンパクト手洗器 アサヒ衛陶ランキング1位
住宅のトイレ・玄関・廊下・階段横・二階や店舗など、ちょっとしたスペースに設置できます。 玄関に手洗を設置すると帰宅後スムーズに手洗いができて衛生的です。 陶器と扉は左右勝手が現場取付時に変更可能。現場で左右逆だったと困ることもありません。 水栓金具は同梱の分岐金具を取り付けて、単水栓としてご使用頂けます。
セット内容キャビネット、陶器ボウル、水栓金具(LF1500CA)、排水金具種類片開き間口(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×224×800推奨水栓金具品番LF1500CA(シングルレバー混合栓)材質(洗面ボウル)陶器製認定取得F☆☆☆☆
1台
39,980税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

活栓付タテ型タンク TARSONSランキング2位
肉厚で耐久性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)口内径(Φmm)85.5オートクレーブの可否可(121℃・15分)
1本
6,990税込7,689
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

流し台 ステンレス製 小型 モノタロウランキング3位
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 幅54cmの小型タイプになります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)約6.0槽内寸法(mm)438×400×220棚板高さ(mm)約140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.8MB)槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
8,998税込9,898
当日出荷

アルミ流し台 グリーンライフランキング4位
グリーンライフアルミ流し台
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様ブラウン耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10板厚(mm)0.3
1台
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

扁平缶 広口活栓付瓶 アズワンランキング5位
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)口内径(Φmm)95口数片口口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
1個
3,317税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

立形スワン水栓付き。バケツや小物置きに便利な棚板付き。オーバーフロー付き排水金具、排水トラップ、ゴム栓付き。組立式
材質陶器、アルミニウム、青銅
1個
74,980税込82,478
3日以内出荷

樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 据え置き、埋め込み両方にて設置できます。 排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。 洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクにミカゲ材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460高さ(mm)750上板から下板までの高さ(mm)530材質(本体)SUS430ホース長さ(cm)70槽寸法(mm)530×375×130バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
1台
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

庭先の洗い物に便利な屋外用流し台。届いたらすぐに組立てられる充実の付属品。工具不要で組立てカンタン。置きたい場所に合わせて蛇口取付け位置を変えられます。タオル掛け、ラック、作業台付き。サビに強いステンレス製。
寸法(mm)545×450×800(蛇口取り付け時1040)質量(g)6300
1台
11,980税込13,178
11日以内出荷

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm)800槽深さ(mm)220棚板耐荷重(kg)50ホース長さ(cm)70アジャスター調整範囲(mm)30仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430
1組
39,980税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

ステンレス製流し台です。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)6槽内寸法(mm)527×357×150棚板高さ(mm)170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×690関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.3MB)槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
9,798税込10,778
当日出荷

野菜の泥落しや、靴洗い等の作業に便利。フック穴が付いており、市販のS字フックを掛ければ、ビニール袋や小物などが掛けられ便利(4か所)。
材質シンク:ポリプロピレン、パイプ脚・物置台・パイプ:スチール(焼付塗装)、排水ホース:ポリエチレン・ABS、排水パーツ:ステンレススチール・ポリプロピレン質量(kg)4.5容量(L)シンク:25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×510×680組立時間20-30分
1台
11,980税込13,178
6日以内出荷

1個
2,898税込3,188
当日出荷

蛇口は下部のコネクタにホースをつないで使用可能。シンク下には便利な収納スペース。深型シンクで使いやすい
用途屋外用の流し台、汚れた物の別洗い用、BBQ付属品ホースコネクタ、ホースクリップトラスコ品番595-3025セット内容本体、排水ホース材質ステンレス高さ(mm)850奥行(mm)450容量(L)シンク:29.6間口(mm)600槽内寸法(mm)奥行:380、深さ:180、間口:530
1個
16,980税込18,678
4日以内出荷

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。口内径(Φmm)41/98材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
1個ほか
969税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス製流し台です。 バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを 防ぐことができます。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)10槽内寸法(mm)500×400×155棚板高さ(mm)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
17,980税込19,778
当日出荷

ファミリー・ライフ屋外用ステンレス流し台
屋外の水仕事がラクラク便利!!水栓蛇口付きステンレス流し台。●好きな場所に簡単に設置できる流し台です。熱や汚れに強いステンレス製で、ガーデニング用品のお手入れや靴の浸け置き、野菜の泥落とし等に便利な深型タイプ。●頑丈でサビにくいステンレス製●屋外でジャブジャブ思いきり洗えます!●立って作業できるから腰にやさしい。●小物やバケツなども置ける便利な収納棚付き。●脚部はアジャスター付き。傾斜地でも微調整が可能●備え付けの蛇口はお庭のホースと直接つなげます●浸け置き洗いなどに便利な水溜めもできる排水口●お客様組立式[仕様]●排水ホースの長さ約1.2m
質量(kg)(約)7.08材質(本体)ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×45×80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)53×38×18
1台
16,980税込18,678
当日出荷