精密エンドニッパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
93件の「精密エンドニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファスナーペンチ」、「ゲート カット ニッパー」、「タイルニッパー」などの商品も取り扱っております。
ミニチュアエンドニッパ 室本鉄工ランキング1位
精密機器の組み立て・補修などに適しています。 クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm)115全長(mm)118仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃トラスコ品番239-8648質量(g)60切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8
1丁
3,598税込3,958
当日出荷

ESD精密エンドニッパー(フラッシュ刃)110mm Wiha(ビーハ/ノガ)ランキング2位
1丁
9,898税込10,888
4日以内出荷

エンドニッパー ホーザンランキング3位
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に仕様ESD対策品材質CRV2切断能力(Φmm) 銅線1.0RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

120mm 精密用エンドニッパー エスコランキング4位
1個
8,500税込9,350
翌日出荷

エンドニッパ 室本鉄工ランキング5位
奥深い箇所の切断に。
全長(mm)134呼び寸法(mm)130仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番368-9191質量(g)80切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8
1個
3,998税込4,398
当日出荷

模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116トラスコ品番828-3575質量(g)70頭部厚(mm)8頭部幅(mm)18切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)9柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
1,798税込1,978
当日出荷

飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断全長(mm)167材質S55C質量(g)227最大口開き(mm)12.4刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
1,098税込1,208
当日出荷

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付切断能力(Φmm) 樹脂3
1本
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ハイレバーエンドニッパー
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
1丁
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

小型で精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。 奥深い個所の切断にご利用下さい。
呼び寸法(mm)125仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1370寸法(mm)122全長(mm)122質量(g)65刃形薄刃寸法a(mm)12.0寸法b(mm)7.0切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8寸法c(mm)25.0
1個
3,798税込4,178
当日出荷

奥深い個所の切断に適したクイキリタイプです。
仕様ソフトカバー付、ばね付切断能力(Φmm) 樹脂3
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166トラスコ品番828-3562質量(g)205頭部厚(mm)11頭部幅(mm)35切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2先端長(mm)10柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
1,998税込2,198
当日出荷

狭い箇所での線材切断などに。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)120トラスコ品番760-8144材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)120質量(g)70切断能力(Φmm) 軟銅線1切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998税込3,298
当日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)115幅(mm)(ジョイント部)11、(口先先端)16
1丁
7,898税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

先端を特に小さくしてあり狭い凹部のゲート切断に最適です
用途樹脂成型品のピンゲート切断に最適。全長(mm)125仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付トラスコ品番368-9204質量(g)90切断能力(mm)(ABS樹脂)Φ1
1丁
4,398税込4,838
当日出荷

35mmの奥行のあるエンドニッパです。
用途奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。全長(mm)190仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9000質量(g)220切断能力(mm)(ABS樹脂)3
1丁
5,998税込6,598
当日出荷

軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。全長(mm)125材質(本体)S55C質量(g)45切断能力(Φmm)0.6(銅線)
1丁
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

狭い箇所、奥深い箇所でのプラスチックゲートの切断に最適です。 真上から刃が入ります。 逆手持ち可能です。
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)