精密ヤットコのおすすめ人気ランキング

2026/02/01更新
23件の「精密ヤットコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「菊 絞り」、「カシメ ペンチ」、「ヤットコ ピン曲げ」などの商品も取り扱っております。
精密ラバーグリップヤットコ ANEXランキング1位
グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
材質ステンレス(SUS410)材質(グリップ)PP+エラストマー樹脂
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

マイクロヤットコ(先細タイプ) KEIBAランキング2位
ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8331材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998税込2,198
当日出荷

精密ヤットコ ANEXランキング3位
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)47材質ステンレスSUS410
1本
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

時計ヤットコ(極細先タイプ) ハープランキング4位
極細先タイプです。 さびにくい材質です。
用途精密部品組み立て・メンテナンス、精密模型・試作品制作、時計、彫金、手芸全般。材質13%クロムステンレス先端形状角棒
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

精密ベンダーヤットコ アルファーミラージュランキング5位
アルファーミラージュ精密ベンダーヤットコ
薄い板材などを折り曲げて加工したい時に役立つのがベンダーヤットコ。
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8349材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998税込2,198
当日出荷

1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
3,398税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160先端先長バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)最大24質量(g)104刃部硬度60~65HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999税込1,099
当日出荷

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番493-6515材質ステンレスSUS410サイズ標準タイプ 120mm質量(g)70
1本
2,298税込2,528
当日出荷

くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状標準材質/仕上SUS410
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

9ピン、Tピンの曲げが簡単にできるピン曲げ専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8989材質ステンレスSUS410サイズピン曲げタイプ 135mm質量(g)50
1本
1,898税込2,088
当日出荷

革ひもなどの留め金具をかしめることが出来る専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8988材質ステンレスSUS410サイズ160mm質量(g)67
1本
3,198税込3,518
当日出荷

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を丸く曲げることに適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番828-0670材質ステンレスSUS410サイズ両丸タイプ 120mm質量(g)65
1本
2,098税込2,308
当日出荷

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を角形状や丸形状に曲げたり、挟んで固定したりできます。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番828-0669材質ステンレスSUS410サイズ片丸タイプ 120mm質量(g)70
1本
2,098税込2,308
当日出荷

薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します。ロウ付け作業にも適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8987材質ステンレスSUS410サイズ140mm平質量(g)50
1本
1,898税込2,088
当日出荷

開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)20全長A(mm)165切断能力(Φmm) 軟線1.7先端形状ロングノーズ呼び寸法(mm)165口開調節2段階質量(g)165先端厚さ(mm)4付属品くわえ部樹脂スペア1組
1個
2,998税込3,298
当日出荷

1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

グリップ付ですべりにくく、握りやすくなっています。
用途小さなパーツの保持・引き抜き作業に。全長(mm)120質量(g)60
1個
929税込1,022
5日以内出荷

1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)