- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 紫外線照射ライトのおすすめ人気ランキング
紫外線照射ライトのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新121件の「紫外線照射ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線硬化 ライト」、「ブラックライト 強力」、「紫外線照射装置」などの商品も取り扱っております。
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2材質アルミニウム(アルマイト塗装)寸法(mm)Φ30×100質量(g)87電源単4電池3個波長(nm)375アズワン品番2-3772-01照射量(μW)3000(UV)電球の種類LED
1個
¥8,198税込¥9,018
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
1本
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。
FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。
アズワン品番1-9842-11寸法(mm)80×230×125電源AC100V、50/60Hz消費電力9W紫外線波長(nm)385危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとしてLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9灯数9実用点灯時間約5時間使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)質量(g)約85(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFF電球の種類LED
1台
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
アルファーミラージュLED紫外線ライト MR-UV
本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。
樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。
360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
寸法(mm)26×38×168全長(mm)168質量(g)187.5(電池含まず)電源18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売)保護等級IPX4光源UV LED、CREE XP-L LED色(本体)黒紫外線波長(nm)365明るさ(Lm)白:800電球の種類LED
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。
ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。
標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。
内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。
メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
電源コード1.5m(2Pプラグ)
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)質量(g)約150(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
1台
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。
従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。
紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。
コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。
灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
グリップを取り外せばラインに組み込み可能。
用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。アズワン品番1-7416-01仕様ランプハウス寸法(mm)Φ156×215×192コード長さ(m)ランプコード:2紫外線放射強度(μW/cm2)17
1個
¥69,900税込¥76,890
翌々日出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに消費電力(W)5付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)材質本体:アルミ、レンズ:PC規格IP65電源充電池(3.7V/2600mAh)本体寸法(mm)190×56×36本体質量(g)310波長(nm)390~405充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯時間約4.5時間取扱説明書(3.7MB)照射量(μW)1040
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
サウスウォーカーライト UV-LED375シリーズ
紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載したLEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。放射束ランク、最高ランクの10・11のみを厳選して採用。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。プリント配線には保護膜を施し、万が一の断線を防止しています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。レンズに紫外線を95%以上透過する特殊樹脂を採用。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
色黒質量(g)約85直径×長さL(Φmm×mm)28×96(本体)使用電池単4乾電池 3個使用(電池付属)アズワン品番8-3661-21ボディーカラーブラック電球の種類LEDブラックライト
1個
¥8,698税込¥9,568
欠品中
紫外線波長(nm)365、254切替式電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。
発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。
可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。
強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。
熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。
防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。
点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。
コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。
灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
材質灯具・電源/SPC
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約25×25×90色(ボデー)ブラック電球の種類LED
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)質量(g)約85(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3灯数3実用点灯時間約15時間電球の種類LED
1台
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。
IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。
キズや汚れの見つけ出しに。
目に見えにくい汚れの発見に。材質アルミ色ブラック質量(g)約119(電池含む)寸法(cm)約2×2.45×15.4波長(nm)365電池単3形乾電池×2本(電池別売)電池寿命(連続時間)約30分連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)防水性IPX8取扱説明書(0.6MB)電球の種類紫外線LED
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷