細工用ヤスリのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
154件の「細工用ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歯 ヤスリ」、「角やすり」、「鉄工ヤスリ 油目」などの商品も取り扱っております。
細工用ヤスリ Y-SK11ランキング1位
小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

細工用ヤスリ H&Hランキング2位
金型・彫金・指輪等、細かい部分の修正や仕上加工に
寸法(mm)215
1本ほか
679税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

細工ヤスリセット 細目 SK11ランキング3位
より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品です。全長185mmの細目タイプのヤスリセットです。 ヤスリ形状は、平・丸・半丸です。平は、平面・角部研削、丸は曲面研削、半丸は平面・曲面研削に適しています。
用途鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業。セット内容細工ヤスリ平・丸・半丸寸法(mm)平型:約185×9×5、丸型:約185×6×6、半丸型:約185×10×6質量(g)平型:21.5、丸型:12、半丸型:26目の粗さ細目
1セット(3本)
3,598税込3,958
当日出荷

小細工用超精密DIAヤスリセット ツボサンランキング4位
1セット(5本)
2,498税込2,748
当日出荷

細工用ヤスリセット Y-SK11ランキング5位
細工用ヤスリセット5本組です。鉄を中心とする金属の小さな細工に使用します。
用途細工用やすりセット。セット内容丸・半丸・平・三角・四角
1パック(5本)
3,998税込4,398
当日出荷

精密細工に適した、丸ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途鉄を中心とする金属の精密細工。適合材鉄などの金属全般形状全長(mm)160仕様鉄工用、柄付き
1本
1,498税込1,648
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。 木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)190刃長(mm)100目の粗さ中目材質炭素工具鋼(SK-2)包装ブリスターパック適合材鉄などの一般金属
1本
549税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

収納、保管に便利なビニールケース付き 握りやすく、疲れにくい大型の硬質樹脂グリップ 鉄をはじめ、アルミ・銅・真鍮・プラスチック等の精密作業に。複目ヤスリ5本組
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
999税込1,099
当日出荷

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどにトラスコ品番811-6924材質SKS8質量(g)70
1個
1,098税込1,208
翌々日出荷

ツボサン鉄工ヤスリ
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
1本
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
1本
569税込626
当日出荷

用途にあわせて選べる6本組セットです。平型は平面の仕上げに最適です。半丸形は曲内面の仕上・すみの仕上に使用します。丸型は丸穴の仕上に使用します。 四角型は直交する二面の仕上に使用します。三角型は直角より小さい角をもつ二面の仕上に使用します。
用途バリ取り、面取りなどの金属修正加工、木材、プラスチックの小さな細工作業。適合材金属、木材、プラスチック仕様収納用ビニールケース付材質(グリップ)プラスチックハンドル
1パック(6本)
1,098税込1,208
当日出荷

スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。楕円状のヤスリで全面に鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状楕円(ダエン)適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
1本
2,398税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ツボサン極細ヤスリ
狭い箇所の研削に適しています。
用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8024材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40刃幅(mm)3刃厚(mm)3
1箱(12本)
13,980税込15,378
3日以内出荷

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。形状材質炭素工具鋼タイプ単目
1本
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。厚さ(mm)1.6刃幅(mm)4.3適合材鉄などの金属全般
1セット(10本)
9,998税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小さな細工に適した、舟型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
1本
1,498税込1,648
当日出荷

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどにトラスコ品番811-6926材質SKS8質量(g)47
1個
1,098税込1,208
翌々日出荷

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。鉄をはじめ銅、真鍮、アルミ等の研削、研磨に最適です。 荒・仕上げのコンビネーションタイプです。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。仕様鉄工用
1本
2,198税込2,418
当日出荷

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに全長(mm)215トラスコ品番811-6928材質SKS8形状三角質量(g)55目の粗さ中目(目切幅 110mm)
1個
1,398税込1,538
当日出荷