- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 組立用ボルトナットのおすすめ人気ランキング
組立用ボルトナットのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新288件の「組立用ボルトナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸頭ネジ」、「振止金具」、「棚部材組立用ボルトナット」などの商品も取り扱っております。
あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。
ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。
ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
材質スチール
材質鉄種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
摘要トラス6×12mm質量(g/セット)12トラスコ品番507-3031材質ステンレス(SUS304)質量(g)12
1セット
¥69税込¥76
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)10適合ドライバー±
ACE(エース)モリギン ジョイント丸ナット
一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質亜鉛/ダイカスト表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)10適合ドライバー±
材質鉄種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
ボルト径5/16材質ユニクロメッキ寸法H(mm)4寸法d(mm)5/16山数18寸法D(mm)18寸法B(mm)5/16
トラスコ品番507-2778長さ(mm)1200厚さ(mm)2質量(kg)1.41色ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
材質鉄種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減します。
材質スチール
ねじの呼びW1/2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ種別全ねじ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9ねじ山ウィット有効ねじ長さB(mm)-
ねじピッチ(mm)1六角対辺(mm)4寸法d1(mm)13寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5トラスコ品番302-0398長さ(mm)1200質量(kg)1.06色ネオグレー