- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 給排気のおすすめ人気ランキング
給排気のおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新2,022件の「給排気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給排気ファン」、「ミニキッチン 換気扇」、「通気 口 交換」などの商品も取り扱っております。
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
用途台所、居間、事務所、店舗適合場所台所、居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)275角仕様SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。シロッコファン。風圧シャッター付付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)4.8色シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35ダクト径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5色(マンセル値)5.6Y9/1.1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】。345/330。【30Pa】。306/289。【50Pa】。275/260開口面積(cm2)319
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
アズワンフレキフード
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ダクト径(Φmm)75
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
風量調節可能。材質:プラスチック製。抜け止め金具付。センターパネルを回転させるとパネルが上下し開閉できます。全閉可能
質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×220
1台
¥2,698税込¥2,968
5日以内出荷
薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)0.2
壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ
いつも清潔な抗菌パネルを採用
コンパクトボディ
・壁据付専用(天井据付不可)
・畳数別機種設定
・電源スイッチ付(本体下部)
・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能
・排気、給気独立手動シャッター付
・低騒音、低消費電力
・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)
・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
・付属品:接続パイプ(250mm)
質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz)電源単相騒音値(dB)20(50Hz)、21.50(60Hz)ダクト径(Φmm)EA:100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz)羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
1台
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルターなし、交換用:AT-100QK3-F
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様ネットフィルター付・風量調節機構付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式質量(kg)0.2取付場所天井・壁・床外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
1台
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
色調(取付枠)マンセルN-1付属品クッションt3(VP管用) 1本、t12(VU管用) 1本、タッピンネジ 4本
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式質量(kg)0.2取付場所天井・壁・床外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
1台
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
三菱電機丸形給排気グリル(風量調節形)
風量調節可能。材質:プラスチック製。抜け止め金具付。センターパネルを回転させるとパネルが上下し開閉できます。全閉可能
質量(kg)0.15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170
1台
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
対応機種OH-G1506FF/OH-G1205FF/OH-G905FF仕様壁厚90-120mmの場合:「FF-49Bスペーサー(SED7030)」(幅33mm)を1個追加し、重ねて屋外側に組み付けて施工してください。壁厚210-240mmの場合:「FF-49B薄型給排気セット」の屋外側に組み付くFF-49Bスペーサー」(幅33mm)を取り除いて施工してください。壁厚240-270mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を増設するとともに。「FF-49Bスペーサー(SED7030)」(幅33mm)を1個追加し、入付部品と合わせ2個使用して施工してください。壁厚270-380mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を増設して施工してください。壁厚380-410mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を増設するとともに、「FF-49B薄型給排気セット」の屋外側に組み付く「FF-49Bスペーサー」(幅33mm)を取り除いて施工してください。壁厚410-420mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を2本増設するとともに、「FF-49Bスペーサー(SED7030)」(幅33mm)を1個追加し、入付部品と合わせ2個使用して施工してください。壁厚420-480mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を2本増設して施工してください。延長管を使用しない場合:180-430mm。延長管を使用する場合:430-670mm関連資料商品仕様図(0.2MB)
1個
¥15,980税込¥17,578
8日以内出荷