- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 放電加工機関連商品
- 給電子のおすすめ人気ランキング
給電子のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新77件の「給電子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カット治具」、「ワイヤー電極線」、「集電子」などの商品も取り扱っております。
ノーブランド給電子(ソディック用)
仕様汎用/AF適合機種AQ・A・EPOC series、AP200~AP550、PGW200、EXC100、BF・JL series使用箇所上部・下部サイズ(mm)4.8×40×20純正品番3085936
1袋(2個)
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
ノーブランド給電子(ファナック用)
仕様汎用/AWF(Long Length)適合機種α-C、iA、iB、 series使用箇所上部・下部サイズ(mm)4×12×23純正品番A290-8110-X750
1袋(2個)
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
オーエスエンジニアリング給電ダイス(牧野フライス)
オーエスエンジニアリング給電ダイス(三菱電機)
オーエスエンジニアリング給電ダイス(ファナック)
NEOTEC(榮製機)ワイヤーカットバイス
ワークのセットが容易なように下段ストッパー(着脱可能)が装備してあります。
左右両勝手使用可能。
直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応
NEOTEC(榮製機)ステンレス製ワイヤーカットクランプ
左右両勝手ともに使用できます(K-75)
研削仕上げの為ワークになじみます。
焼入れのため締付時の変化が少ない。
材質SUS403焼入硬度HRC50°適合ボルト径M8RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格C2700系黄銅(63:37)を使用した、硬質線仕様のワイヤです。
自動結線に優れた真直性を有します。
平滑な表面状態とともに黄銅粉の発生を極少におさえてあります。
外径寸法精度(線径許容差)は+0、-0.002ミリで高寸法精度を有します。
用途放電加工用のワイヤー