給食用バットのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
82件の「給食用バット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給食用バット・食缶・タンク」、「給食用パン箱」、「ステンレス 容器 蓋 付」などの商品も取り扱っております。

BK 18-8運搬バット 弁慶(本間冬治工業)ランキング2位
弁慶(本間冬治工業)BK 18-8運搬バット
ハンドルはストッパー付きですので積み重ねに便利です。 水切タイプと組み合わせが可能です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
4,898税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

18-8深型給食バット・運搬型(積み重ねハンドル付) SUGICO(スギコ)ランキング3位
1個
24,980税込27,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルマイト プレス製給食用パン箱(蓋付) オオイ金属ランキング4位
1個
22,980税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステン マイルドボックスS クリップ付 オオイ金属ランキング5位
フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプクリップ付フタ寸法(mm)356×316×27
1個
69,980税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

質量(kg)1.45サイズ260B入数(個)20フタ寸法(mm)375×294×15本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)363×285×153TKG品番9-0148-0901TKG品番(2017)6-0146-0401
1個
27,980税込30,778
3日以内出荷

表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。 抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。 銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。 同じサイズのバットで積み重ね(スタッキング)が出来ます。
材質SUS304仕様手付トラスコ品番392-8390寸法(縦×横×高さ)(mm)380×610×130使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。TKG品番9-0145-1801TKG品番(2017)6-0143-1701商品タイプバット
1個
18,980税込20,878
当日出荷

大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
1枚
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


質量(kg)1.15サイズ251 A型フタ寸法(mm)430×330×20本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)410×310×110TKG品番9-0148-1301TKG品番(2017)6-0146-0901
1個
9,398税込10,338
当日出荷

材質アルミ質量(kg)1.68サイズ中(キング)間口W×奥行D×高さH(mm)548×370×110容量(升)4(ごはん)TKG品番9-0149-0501TKG品番(2017)6-0147-0301
1個
9,998税込10,998
5日以内出荷


1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質アルミ質量(kg)1.36サイズ小(プリンス)間口W×奥行D×高さH(mm)468×347×102容量(升)3(ごはん)TKG品番9-0149-0502TKG品番(2017)6-0147-0302
1個
8,598税込9,458
7日以内出荷



1個
8,798税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
仕様フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)タイプクリップ付フタ寸法(mm)299×219×32本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)287×207×135TKG品番9-0150-0302TKG品番(2017)6-0148-0302
1個
59,980税込65,978
3日以内出荷