絶縁トランスのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
251件の「絶縁トランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 100v 絶縁トランス」、「絶縁トランス 複巻」、「絶縁トランス 100V」などの商品も取り扱っております。
絶縁トランス 静電シールド付 大阪高波ランキング1位
1個
3,500税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)ランキング2位
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)1002次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機ランキング3位
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
3,898税込4,288
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V TOYOZUMI(トヨズミ)ランキング4位
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
1台
4,298税込4,728
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)1002次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800税込120,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800税込120,780
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
入力電圧(V)100出力電圧(V)110付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター
1台
19,980税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
5,598税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
4,398税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)100仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60相数単相RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC3
1台
23,980税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

相原電機複巻トランス
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
1台
5,798税込6,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
1台
2,998税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。 電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。 一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。 モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。 ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下
周波数(Hz)50/60適合規格JEM 1333-1976端子ねじM4相数耐熱クラスE絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)。AC2kV/1分間(S-P,E間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
1個
43,980税込48,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1台
4,598税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

相原電機複巻トランス
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB
1台
5,998税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
1台
8,498税込9,348
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

最高温度(℃)+40RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50
1個
16,980税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1台
3,698税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)