絶縁養生シートのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
79件の「絶縁養生シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁シート」、「電線防護管」、「耐熱絶縁シート」などの商品も取り扱っております。
低圧透明シート 渡部工業ランキング1位
絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業試験電圧(V/1分)1000仕様電気絶縁用(使用電圧:300V以下)材質E.V.A.C.樹脂製
1枚
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

低圧マルチカットシート 渡部工業ランキング2位
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。柔軟性があり扱いやすいポリウレタン製です。軽量なE.V.A.C.系のシートを使用しています。
用途低電圧での活線作業時に。材質ポリウレタン、E.V.A.C.系樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 1989
1枚(1m)
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

低圧シート 渡部工業ランキング3位
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)0.6試験電圧(V/1分)3000
1枚
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低圧透明PUシート アズワンランキング4位
ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。
幅(mm)1000質量(kg)5.5長さ(m)10使用電圧(V)交流300以下、直流750以下伸度(%)300以上引張強度(MPa)40以上アズワン品番3-2540-01耐電圧(V/min)交流3000引裂強度100KN/m以上
1個
91,420税込100,562
6日以内出荷

低圧透明シート ヨツギランキング5位
透明タイプで、視認性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂幅(mm)850厚さ(mm)0.2使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
1枚
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。材質E.V.A.C.樹脂製厚さ(mm)0.58透明2018年トラスコ掲載ページ4 1988
1枚
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
1枚
3,198税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)] 作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。 施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。 カバーは、粘着層を含めて難燃性です。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)。絶縁シート/ポリエチレン適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂厚さ(mm)1.5使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
1枚
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

HAKKO(白光)絶縁シート
適合機種FV-801-01トラスコ品番868-2799質量(g)40タイプ絶縁シート
1パック(5本)
2,798税込3,078
当日出荷

1枚
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として材質ビニールレザークロス仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要厚さ(mm)0.55使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
1枚
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
1枚
6,298税込6,928
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。仕様定期自主点検/必要。厚生労働省検定合格品材質EVA樹脂厚さ(mm)1.1使用電圧(V)電気絶縁用/7000以下試験電圧(V/1分)20000
1枚
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。トラスコ品番337-9500材質EVA樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.2透明長さ(m)1試験電圧(V/1分)1000VRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398税込4,838
当日出荷

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。 多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)1.5試験電圧(V/1分)20000V
1枚
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス チックシートなどの防具を固定する為に使用します。材質(本体)ポリプロピレン
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホーザン絶縁シート
電気的な接続を遮断する絶縁シート。 測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。 折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)1000×800質量(g)400絶縁性能点間抵抗 2×10【↑12】Ω≦Rp
1枚
19,980税込21,978
当日出荷

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
1パック(50個)
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)