- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 継手・配管部品のおすすめ人気ランキング
継手・配管部品のおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新139件の「継手・配管部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管部品」、「ステンレス配管継手」、「塩ビ継手」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35
接続方式
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
材質
SUS304
材質
炭素鋼
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
用途流体等を通す配管に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状
ニップル
用途流体等を通す配管に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
チーズ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
材質
可鍛鋳鉄
形状
ブッシング
ねじの種類
PTネジ
種類
ねじ込み継手
形状
ブッシング・おすめすソケット
材質
青銅製
寸法B(mm)
Rc1/2
寸法A(mm)
R3/4
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
24
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
材質
可鍛鋳鉄
形状
チーズ
ねじの種類
PTネジ
仕様
メッキ付継手
材質
黄銅製クロームメッキ
形状
ニップル
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
用途止水栓用
ねじサイズ
R1/2
材質
銅
呼び径
13
パイプ外径(Φmm)
20.6
材質
SUS304TP
形状
ニップル
品番
PN
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B0203
最高使用圧力(MPa)
・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0。・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4。・-29℃~+120℃:2.0
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)