- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- 網パレットのおすすめ人気ランキング
網パレットのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新108件の「網パレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレティーナ」、「trusco ネットパレット」、「金網 パレット」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理
ユニクロメッキ
脚高(mm)
97
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質
スチール
タイプ
クロムフリータイプ
脚高(mm)
100
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
タイプ
コイルタイプ
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
全開
表面処理
亜鉛鍍金
扉開閉方式
全開
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
積載段数(段)
4
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)
折りたたみが簡単です。
丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に
仕様
クロムフリータイプ(三価電気メッキ)
材質
スチール、キャスター:ゴム
キャスター
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
脚高(mm)
100
コイルを使用しているため開閉が容易。
多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。
メッシュ構造で強度は抜群。
表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ!
立体格納による所要空間の節減。
折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。
キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として
付属品
自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個
材質(キャスター)
ゴム
SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。国内製です。
用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。
材質
ステンレスSUS304
線径(Φmm)
6
脚高(mm)
100
積載段数(段)
4
長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。
材質
耐候材入ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。
線径(Φmm)
6
金網ピッチ(mm)
50×50
脚高(mm)
100
材質/処理
スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理
積載段数(段)
4
キャスター付きなので移動も簡単。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として
材質
スチール(本体)、PP(キャスター)
長さ(mm)
1230
質量(kg)
72
線径(Φmm)
6.2
表面処理
亜鉛鍍金
最大積載量(kg)
500
金網ピッチ(mm)
50×100
脚高(mm)
95
フォーククリアランス(L)(mm)
約600
フォーククリアランス(W)(mm)
約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)
扉開閉方式
半開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1150×960×750
容積(m3)
約0.78
外寸法・高さ(mm)
900
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・間口(mm)
1040
有効内寸法・間口(mm)
960
有効内寸法・高さ(mm)
750
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。
耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
表面処理
メッキ
脚高(mm)
100
扉開閉方式
半開
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
積載段数(段)
4
ボックスパレット内に、内張りプラダンを取付けております。網目状から落ちてしまう細かい部品等の保管も可能になります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
段数
積段数:4
脚高(mm)
100
玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!
用途パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。
メッシュ寸法(mm)
75×75
吊下荷重(kg)
1000
積載段数(段)
4
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。
材質
スチール
タイプ
クロムフリータイプ
キャスター
自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)
表面処理
三価クロメートメッキ
脚高(mm)
100
積載段数(段)
1
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
材質
スチール
キャスター
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
材質(キャスター)
ゴム
表面処理
三価クロム電気、亜鉛メッキ
脚高(mm)
100
メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。
その他
キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。)
タイプ
ニューマルチタイプ
線径(Φmm)
6.4
脚高(mm)
100
扉開閉方式
全開
積載段数(段)
4
清潔で耐久性に優れた軽量オールステンレス製です。
全面にファインメッシュ(溶接金網)を採用、網目のズレがありません。
ワンタッチで折りたためます。
積み重ねも簡単です。
手の挿入口があり手軽に移動ができます。
形状
角型
高さ(mm)
195
ピッチ(mm)
10
金網ピッチ(mm)
10