網戸用取替戸車のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
102件の「網戸用取替戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「古い網戸の戸車」、「トステム網戸 交換 戸車」、「網戸のレール交換」などの商品も取り扱っております。
アルミサッシ取替戸車 家研販売ランキング1位
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓車輪径(Φmm)13適合平行型(下框)形状Φ13丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

網戸用取替戸車 ハイロジックランキング2位
1袋(2組)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

網戸用取替戸車 不二用 ハイロジックランキング3位
1袋(2個)
759税込835
当日出荷

取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R) ハイロジックランキング4位
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
1個
499税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アルミサッシ取替戸車 家研販売ランキング5位
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸車輪径(Φmm)10適合平行型(下框)形状Φ10丸材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
1個
429税込472
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途3K網戸・ノイスター網戸用径(Φmm)23(戸車)取付穴ピッチ(mm)19
1個
1,098税込1,208
当日出荷

1袋(2個)
1,498税込1,648
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ベース付
用途網戸用材質車/樹脂質量(g)13(2個)種類汎用型
1袋(2個)
799税込879
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラスタイプ丸型車輪径(Φmm)28適合階段型、平行型(下框)材質ステンレス形状Φ28丸耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット備考K-92800型2Mタイプ
1セット
1,798税込1,978
当日出荷

1袋(2個)
429税込472
当日出荷

1個ほか
639税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14内幅(mm)14~18車輪径(Φmm)35タイプ丸型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1袋(2個)
6,498税込7,148
当日出荷

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)