縦型抜き差し丁番のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
69件の「縦型抜き差し丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り外しできる 扉」、「抜き差し丁番」、「差し込み 丁番」などの商品も取り扱っております。
縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ランキング1位
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
372税込409
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダイカスト抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ランキング2位
ジョー・プリンス竹下ダイカスト抜差蝶番
左右兼用型で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質亜鉛ダイカスト(ZDC)種別設備・機械仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
399税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

調整コーナーヒンジ 栃木屋ランキング3位
オスとメスの分離方式で脱着が容易です。調整ねじを締め込むことで高さ調節が可能です。
用途中型及び大型冷凍、冷凍庫・各種倉庫・恒温恒湿器及び試験機器等材質ZDC質量(g)419表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098税込4,508
4日以内出荷

ステンレス 縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ランキング4位
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,438税込2,682
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

抜差蝶番 栃木屋ランキング5位
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni質量(g)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459税込505
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 従来品B-1066をプレス化によりコストダウン 取付けは従来品B-1066と互換性があります。 左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,182税込1,300
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス抜差蝶番
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型の抜差蝶番で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
用途船舶、科学機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,984税込2,182
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用全長(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)7ねじ穴数4穴径(Φmm)3.2質量(g)21材質/仕上ステンレス(SUS304)表面処理研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
1組
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナー抜差蝶番
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,369税込2,606
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
1個
3,655税込4,021
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)23仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)マルチ丁番 CL219-2
平蝶番・コーナー蝶番・裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能な蝶番です。裏からねじ止めします。蝶番表面にネジが見えない仕様です。
材質亜鉛合金質量(g)50種類コーナー用蝶番仕上ナノ塗装本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)22
1個
849税込934
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)マルチヒンジ
フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。
用途冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,162税込1,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス製のため耐食性に優れたコーナーヒンジです。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など材質ステンレス(SCS13)性能耐久試験50万回合格質量(kg)参考扉:50(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ。(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ仕様左右兼用種類抜き差し丁番仕上サテン仕上羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)50
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質SUS304厚さ(mm)1.5質量(g)22ねじ寸法MM3用穴RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)21耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時)表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
242税込266
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)