- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- 耐候性ロープのおすすめ人気ランキング
耐候性ロープのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新338件の「耐候性ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線に強い紐」、「屋外 耐候性 ロープ」、「屋外 ロープ」などの商品も取り扱っております。
キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。
屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。
ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。
原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等材質ポリエステル(100%)特性耐候
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性。耐水性。耐熱性。耐薬品性。水に沈む。
耐熱温度(℃)110以内RoHS指令(10物質対応)対応
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。色黒仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)包装形態ボビン巻特性耐候
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に色黒材質ポリエステル長さ(m)200タイプ耐候性
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など使用荷重(kN)2.45切断荷重(kN)3.5
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。仕様両端リング(輪)加工
耐候性・耐水性・耐薬品性に優れ、摩擦に非常に強く、強度に優れたロープです。
用途一般荷役・一般作業用、水に沈むので水中での使用にも、遊具や命綱にも使われています。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。耐熱温度(℃)100以内
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応