耐水化粧合板のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
100件の「耐水化粧合板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐水性ボード」、「プリント合板サイズ」、「軒天用ボード」などの商品も取り扱っております。
完全耐水化粧合板 のきてん クトクマーケティングランキング1位
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
1ケース(10枚)ほか
35,980税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

化粧板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
1個
2,298税込2,528
翌日出荷

浴室用天井・壁装材 バスパネルEX フクビ化学ランキング3位
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。 表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材本体寸法(mm)300×2000長さ(mm)(廻り縁)2000仕様抗菌、UV塗装材質耐硫化樹脂製
1セット
27,980税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ラワン合板 T1 ノーブランドランキング4位
寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800 紅中ランキング5位
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。厚さ(mm)12材質南洋木 ラワントラスコ品番449-6841長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg)9.8
1枚
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
5,298税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。シリーズハイエースバン長さ(mm)2000幅(mm)1000質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3
1ケース(5枚)
41,980税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。厚さ(mm)3認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(129種類の商品があります)

なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640
1箱(5枚)
16,980税込18,678
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

クトクマーケティングプリント合板 Pプリント
品質はもちろんのこと、リーズナブルな化粧合板。
グリーン購入法適合
1箱(10枚)ほか
37,980税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。材質ポリカーボネート透明
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1ケース(12枚)
44,900税込49,390
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1ケース(10枚)
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クトクマーケティング化粧合板 VエースII
メーカーの優れた技術と発想で創り上げた天然木の自然感に迫るリアルな化粧合板です。 立体感のある天然木調が、風格と気品を表現しており、優しさとぬくもりを感じさせる自然美を巧みに演出し、高級感を持つ製品に仕上げます。
1ケース(10枚)
39,980税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。 (2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。
寸法(mm)2430×606×3.8
1ケース(8枚)
34,980税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1箱(5枚)
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625山数6山規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980税込19,778
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

DAIKEN(旧:大建工業)ダイライト軒天羽目板
軽量でデザイン性にすぐれた不燃軒天羽目板。リブデザインが特徴的な軒天羽目板。グラビオ羽目板Vと同系色デザインなので屋内外で統一感のあるコーディネートが可能です。
仕様(4VOC)適合基準寸法(mm)12.5×155.2(有効化粧寸法151.5)×1820基材ダイライト加工(縁加工)長辺方向あいじゃくり加工、短辺方向糸面取り近似色塗装表面化粧シート仕上げ質量(kg/枚)2裏面ダイライト素地認定番号国土交通大臣認定不燃材料 NM-4133関連資料(0.73MB)ホルムアルデヒド等級告示対象外製品一般的名称高圧岩綿複層板
1箱(12枚)
27,980税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)