耐薬品エプロンのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
102件の「耐薬品エプロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「前掛け 耐薬品」、「耐酸エプロン」、「耐硫酸」などの商品も取り扱っております。
耐薬性エプロン PA-7510 ゴールドウインランキング1位
プリータ素材に特殊フィルムを複合したエプロン。 無塵性、耐薬品性、さらに制電性にもすぐれています。
ホワイトTGK品番285-25-05-11種別エプロン材質プリータⅡ+2フッ化エチレン無孔質膜ラミネート総丈(cm)108.5下幅(cm)72RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,398税込10,338
当日出荷

耐薬品エプロン 原田産業ランキング2位
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
ホワイト仕様はっ水度90点以上(初期値)種別エプロン質量(g)190(±10)引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5材質(裏)ポリエステルニット材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる耐水圧(kg/cm2)3生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フッ素コートエプロン アズワンランキング3位
フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたエプロンです。
仕様熱伝導率/(参考値)-5.9cal/cm.sec.℃。溶融温度/(参考値)295℃種別エプロン材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
1枚
7,790税込8,569
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐薬品性エプロン ガードナーランキング4位
薬品を使用する現場で薬品から作業者を守る耐薬品性エプロンです。 導電糸入り生地にオレフィン加工をしております。ひもDカン調整機能付きです。
前丈(cm)100
1枚
13,980税込15,378
当日出荷

マイティクロス エプロン胸当てタイプ ワコウランキング5位
ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。背クロス仕様をほどこし、肩からのズリ落ちを防止します。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。HACCP/RoHSに対応した製品特性。
種別エプロン混率(%)ナイロン100%ウエスト(cm)88
1個
3,198税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
当日出荷

ゴールドウイン耐薬ボディウェア
耐薬品性に優れた無塵素材により、人体を保護します。背面のバックルは紐仕様です。
サイズフリーTGK品番285-25-01-18耐薬品性○。塩酸(Hcl)・硫酸(H2SO2)RoHS指令(10物質対応)対応
1着
18,980税込20,878
当日出荷

薬品を使用する現場で薬品から作業者をしっかりと守る割烹着タイプの耐薬品性エプロンです。 導電糸入り生地にオレフィン加工をしております。
材質エレスラミネート(ポリエステル100%)サイズフリー
1枚
29,980税込32,978
8日以内出荷

完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。 耐薬品性に優れています。
サイズL質量(g)205胸囲(cm)56混率(%)ポリエステル97%ウエスト(cm)56袖丈(cm)60総丈(cm)126裄丈(cm)80ポケットなし
1枚
4,390税込4,829
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アズワン耐薬腰前掛け
フッ素樹脂コートした繊維を使用しているので耐薬・耐熱性に優れています。
種別前掛けアズワン品番3-6147-01
1枚
6,190税込6,809
当日出荷

本体生地にクロロプレンゴムを採用することで、丈夫で安心安全な製品となっています。ハトメにはポリカーボネートを採用、薬品による化学変化や変色に対応しています。ヒモにはCSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。
用途工場など薬品を使う現場に。厚さ(mm)【本体】0.65ブラックサイズフリー質量(g)860寸法(cm)90×105本数【紐】3耐熱温度(℃)170材質(ひも)CSMゴム素材【表】クロロプレンゴム【基布】ナイロン【裏】クロロプレンゴム紐長(cm)100ハトメポリカーボネート
1枚
6,398税込7,038
当日出荷

胸から腰周辺を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコートホワイトタイプ胸前掛幅(cm)55.2
1枚
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イノベックス(旧日本ウェーブロック)ワンタッチエプロンB型
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。 エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。 水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。材質塩化ビニール幅(cm)96着丈(cm)113種別エプロン
1枚
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

広範囲にわたる溶剤に対応できます。 薬液の飛沫からの防護に使用できます。
アズワン品番8-5608-01TGK品番248-87-04-31トラスコ品番438-5772種別エプロン材質PE(ポリエチレン)、ポリエチレンビニールアルコールシルバーサイズフリー幅(cm)90着丈(cm)110
1枚
4,798税込5,278
当日出荷

薄くて軽いフィルムのエプロンで、軽快でサラリとした着用感が得られます。耐油、耐薬品性に優れた素材のため、幅広い作業でご使用できます。首部分に切り込みが入っているため、脱ぐ際に簡単に取り外せます。
仕様袖なし材質ポリエチレン厚さ(mm)0.015サイズフリー質量(g)10幅(cm)約72全長(cm)約120
1箱(50枚)
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

汚れにくく、家庭での洗濯OK。耐薬品性や防カビ性に優れています。焼却してもダイオキシンを発生しません。添加物や可塑剤のしみ出しがなく無毒です。
材質センシア(高級防汚素材)着丈(cm)100身幅(cm)54
1個
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JIS T 8116適合品です。軽くて薄いうえに、耐突き刺し、耐引き裂きに優れています。ネックストラップには、非腐食性かつ非吸収性のプラスチック製バックルが付属し、好みのフィット感に調整可能です。オイル、グリース、化学製品がある環境で作業者を汚れや有害物質との接触から保護します。繰り返しの洗濯と殺菌が可能です。
用途食肉加工・食品加工・水産業・実験室・研究所。ホワイト種別エプロンひも長(cm)85
1枚
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブルーサイズフリー材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番114-4300厚さ(mm)0.016質量(g)380幅(cm)95長さ(cm)112着丈(cm)112
1セット(10枚)
1,598税込1,758
当日出荷

従来のエプロンのように首や腰を紐でくくったりせず、。 特殊スプリングの効用で片手で着脱できます。腰前用でも使用可。
寸法(mm)960×1130L
1着
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

食品衛生法適合素材を使用しています。SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-5300eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。仕様【紐】イトデナe厚さ(mm)【本体】0.2質量(g)220本数【紐】2耐熱温度(℃)130材質(ひも)パールテックス素材【表】特殊ポリウレタンコーティング【基布】ナイロン 【表】特殊樹脂コーティング紐長(cm)130ハトメニッケル
1枚
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)