耐酸性カプセルのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
81件の「耐酸性カプセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型卓上分包機」、「カプセル充填機」、「袋オブラート」などの商品も取り扱っております。
耐酸性カプセルDRcaps 小林カプセルランキング1位
胃で溶けにくい植物性カプセル。従来の複雑な腸溶コーティングや製造技術が不要です。被膜水分値が低く、吸湿性の高い製品の充填にも適しています。
成分ヒドロキシプロピルメチルセルロース透明
1パック(100個)
869税込939
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DRカプセル 耐酸性食品カプセル 1000個入 小林カプセルランキング2位
胃酸から保護し、腸内までリリースできる耐酸性食品カプセルです。被膜水分値が低いため、吸湿性の高い製品の充填に適しています。乳酸菌などの腸に良い菌や栄養を胃酸から守ります。内容物の気になる戻り臭も防げます。ボディとキャップのそれぞれに溝・ボッチが施されている為、充填後の分離を防止できます。
用途耐酸性食品カプセル原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース基材カプセル:HPMC植物由来透明
1袋(1000個)
8,198税込8,854
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

食品HFカプセル 松屋ランキング3位
カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。原材料ゼラチン
1箱(100個)
499税込539
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

食品カプセル 小林カプセルランキング4位
粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。 安全性に優れた天然成分を使用しています。 内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。 サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで原材料ゼラチン
1個(100個)
399税込431
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

MPカプセル アズワンランキング5位
アズワンMPカプセル
植物由来の原料を使っています。カロリーがほとんどありませんので、カロリーコントロールされている方にもおすすめです。無色透明ですので、内容量が確認できます。
主成分ヒドロキシプロピルメチル・セルロース(植物性)
1箱(60個)
1,090税込1,177
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
透明基材カプセル:HPMC植物由来原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
1袋(1000個)
5,998税込6,478
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
透明基材カプセル:HPMC植物由来原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
1箱(100個)
599税込647
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)0~70
1本
24税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。
材質ステンレス・アルミ・樹脂質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×350×160
1個
299,800税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

100カプセルを約3分で充填できます。 充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。 バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容ボディプレート・キャッププレート・方向規制プレート・結合プレート・結合架台タイプカプセルサイズ交換部品
1台
129,800税込142,780
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

カプセル分離にバキュームを使用で効率充填100カプセルを約3分で充填できます。充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容本体、ボディプレート、キャッププレート、方向規制プレート、粉末トレー、タンパー、スクレーパー、結合架台質量(kg)約1.5外形寸法(mm)約200×約150×約50
1セット
139,800税込153,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

国光カップオブラート国光カップオブラート
カップ型なので、今までの袋型より注ぎ口が一回り広くなり、薬が入れやすくなりました。 内箱にオブラートの受皿容器を付けて、より使いやすくしました。 薬をのむとき、包装箱が台になってオブラートが安定するので、他社品よりも使いやすくなっています。 薬をのむとき、片手でオブラートをもたなくてもよいので、両手が自由に使え、外出時などオブラートと薬の置き場が狭い時にも便利です。 キャラメル箱のような引出し式なので、指で押すだけで内箱が出せます。指先に力が入りにくい方にも、便利です。 薬を入れて飲む時に、つまみやすい形です。
寸法(幅W×高さH)(mm)25(折り畳み時)×32原材料でんぷん、大豆レシチン
1個(100枚)
719税込777
5日以内出荷

包装箱の引出し部分にオブラートの差し入れ口をあけ、袋型オブラートを立てられるようにしました。包装箱が台になりオブラートを立てられるので、使いやすくなっています。 包装箱にそのままオブラートを立てるので、置いたときの『すわり』が安定し、薬を飲むときに片手でオブラートを持たなくてもよいので、両手が自由に使え、外出時など、オブラートと薬の置き場所がせまいときにもベンリです。
寸法(幅W×高さH)(mm)約52×72
1個(50枚)ほか
499税込539
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
35,980税込39,578
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質:PS。サイズ:Φ60mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質PS質量(g)13寸法(Φmm)60包装形態PP袋
1個
73税込80
当日出荷

お薬のシートから錠剤を取り出す器具です。 錠剤にもカプセルにも対応します。
材質ABS、AS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×50×55アズワン品番8-8022-01松吉医科器械コード22-2218-00
1個
1,720税込1,892
当日出荷

輪ゴムもホッチキスも不要! チャックで安定密封。 輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。
用途部品・小物の整理整頓に
1パック(100枚)ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

アズワンPPボール
中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に連続使用温度(℃)110材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
6,475税込7,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプセルです。
1箱(60個)
599税込647
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセル ホルダー付 球 Φ30mm 5個
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能。材質:PS。サイズ:Φ30mm。セット内容:本体×5
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×5材質PS寸法(Φmm)30
1セット(5個)
300税込330
当日出荷