- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 肥料散布のおすすめ人気ランキング
肥料散布のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新184件の「肥料散布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「背負い 式 散布 機」、「除草剤容器」、「粒状除草剤散布機」などの商品も取り扱っております。
長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類散粒機・散布機・散粉機散布幅(m)6~8
体にピッタリフィットするので、長時間のご使用でも疲れません。
広口で目盛付なので肥料散布に便利です。
ベルトの取付場所、長さ調整が可能です。
さびず、くさらない収穫にも適した万能容器です。
叩いても落としても凹みにくいです。
寸法(縦×横×高さ)(mm)310×430×213質量(g)600容量(L)17
手撤き感覚でムラなく散布。
新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。
サビないフレームで水洗いOK
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)20型式背負式散布幅(m)3~6質量(kg)1.9
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。容量(L)ホッパー:60仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.5保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
1台
¥33,980税込¥37,378
3日以内出荷
肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
用途肥料・種などの散布作業。容量(L)2材質ポリプロピレン
1個
¥929税込¥1,022
当日出荷
手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。
用途肥料の散布に種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)(袋)20本体質量(kg)1.9寸法(mm)780×505×600トラスコ品番775-8171質量(kg)1.9主な用途肥料散布アズワン品番64-6357-95関連資料(42.5MB)取扱説明書(1.7MB)
1台
¥7,898税込¥8,688
当日出荷
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機タイプ肩掛式散布幅(m)6~7質量(kg)0.9容量(kg)6~7
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
サンエー散ぽ
立ったまま、素早く株元への粒剤散布ができ、腰の負担がありません。
亜リン酸粒状肥料やオンコル粒剤、オルトラン粒剤、ダイシストン粒剤、リドミル粒剤などの粒剤株元散布に最適!
スプーンで測りながら、腰をかがめて行っていた粒状肥料の追肥も「散ぽ」で、立ったまま楽々行えます。
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)2型式手持式散布量【肥料散布量(参考/1プッシュ)】亜リン酸粒状1号(1.2~7.2g)、亜リン酸粒状2号(0.8~4.8g)。【粒剤散布量(参考/1プッシュ)】オンコル粒剤(0.8~2.0g)、グランドオンコル粒剤(1.4~2.8g)、オンコルスタークル粒剤(1.2~2.7g)、オルトラン粒剤(1.0~3.0g)、ダントツ粒剤(1.2~3.5g)、ジャッジ箱粒剤(1.0~2.3g)、リドミル粒剤(2.4~5.4g)質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×270×730
1台
¥24,980税込¥27,478
翌々日出荷
材質PP形状丸形外寸(mm)350×256×230内寸(mm)322×230×215底寸法(mm)273×190商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。
重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。
ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。
苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節)深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階)開口寸法(mm)(爪先部)15~60
1個
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)8対応溶液薬剤散布幅(m)5~7散布量1~15kg/10a付属品両肩用ベルト×1質量(kg)2
1台
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
HARAX(ハラックス)ライマック
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機最大積載量(kg)20質量(kg)21全高(cm)67全長(cm)118全幅(cm)65
1台
¥139,800税込¥153,780
翌々日出荷
WAKO(和光商事)多用途散布器
十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。
電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能!
肥料の無駄撒きをなくして効率UP!
散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。
レインカバーやスクリーンも付属しています。
消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類散粒機・散布機・散粉機質量(kg)11.5付属品透明雨カバーつき
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)2質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160アズワン品番64-4068-97
1個
¥689税込¥758
当日出荷
GARDENA(ガルデナ)散布機 (融雪剤・肥料・砂の散布用) 3255-20
融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布に最適。大きくて使いやすい調整つまみレバーを回して、材料に応じて大小サイズのスプレッド口を選択可能。バヨネットロック方式なのでカバーの開閉が簡単
用途融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/融雪剤/散布/砂/散布用/GARDENA散布機/バヨネットロック方式/シャベル代わり/スプレッド口/大小サイズ/開閉/肥料/材料/レバー/カバー/塩材質プラスチック質量(g)295容量(L)1.2容量(kg)砂:約1.7、塩:約1.4、肥料:約1.3保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×10.9×15.5
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
セルトレイに無駄なく均一に撒くことができる。新開発レールスライダーで粒剤を片手で均一に散布。先端制御板が前後への飛びも抑制。粒も液もこれ一本。分割式でコンパクトに収納。広口・ 大容量で入れやすい。
用途粒剤の散布に。寸法(mm)170×120×520質量(g)340原材料プラスチック種類手動
1個
¥1,698税込¥1,868
4日以内出荷
進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能)
大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。
手元レバーで落とす量を調整できます。
大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。
ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP質量(kg)11.5容量(L)60入数1台寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060タイヤ幅(mm)(外寸)530取扱説明書(2.8MB)タイヤ外径(mm)310散布幅(m)約3~3.6
1台
¥26,980税込¥29,678
当日出荷