腰高パイプのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
119件の「腰高パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓パイプ19mm」、「水道蛇口16mm」、「蛇口 上向き」などの商品も取り扱っております。
腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング1位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)腰高上向パイプ
通常の腰高パイプよりも高さがあるタイプ、パイプ径16mmの標準タイプ
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


泡沫UHパイプ カクダイランキング4位
取付ねじサイズW26山20付属品泡沫金具0780材質黄銅、ABS取付ねじW26山20パイプ長(mm)170外径(mm)(パイプ)16アズワン品番64-6493-19パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
1個
2,298税込2,528
当日出荷

腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング5位
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
1個
2,198税込2,418
当日出荷



SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱腰高パイプ
台付き混合栓の補修用パイプ
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,198税込2,418
当日出荷

※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
1個
2,888税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)腰高上向パイプ
上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズW30山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19取付ねじW30山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
1個
2,698税込2,968
当日出荷


高さアップでシンクのスペース広々
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498税込2,748
当日出荷

用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
2,498税込2,748
当日出荷

1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-37パイプ外径(Φmm)16
1個
1,798税込1,978
当日出荷