自動ラッチのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
434件の「自動ラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートラッチ」、「ラッチ錠」、「プッシュラッチ」などの商品も取り扱っております。
自動ラッチ ハイロジックランキング1位
1個
1,498税込1,648
当日出荷

RS Pro ゲートラッチ スチール 自動ゲートラッチ RS PROランキング2位
仕様ゲートラッチタイプ = 自動ゲートラッチ。材質 = スチール。。自動ゲートラッチ. 自動ゲートラッチ
1個
999税込1,099
当日出荷


ステンレススライドラッチ 栃木屋ランキング4位
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)51.5商品構成本体のみ材質/処理(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷

自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製 SOL HARDランキング5位
片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
用途各種の扉材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮付属品ビス6本
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ LC-48型
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼)材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)35材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1
1個
1,298税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷

1個
810税込891
翌日出荷

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷

ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本。(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
1,198税込1,318
当日出荷

付属品取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー材質フロント部:SUS304、本体:SPCC仕上フロント部:バレル研磨、本体:ジンクロメート
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)62.2商品構成本体+キーパー材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

仕様材質 = ステンレス鋼。。304ステンレススチール製ゲートラッチ. キャッチ 高さ48 mm、幅37 mm、奥行き56 mm クランクストライカーバー 長さ117 mm ステンレススチール製固定ねじが付属
1個
2,698税込2,968
当日出荷

操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。
用途特装車輌・門扉・その他質量(g)198材質/処理(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨。(本体ベース・受けバース)SUS304/-。(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨。(ロッド)SUS303/バレル研磨。(スプリング)SUS304WP/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)75表面仕上げバレル研磨使用荷重(N)980タキゲンコード22808
1個
1,474税込1,621
当日出荷

WAKI(和気産業)ヘビーゲートラッチ
黒色焼き付け塗装のカントリー金具。ゲートラッチ
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
1個
2,398税込2,638
当日出荷

扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)34.7材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨。(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni。(ベース)BS/Ni。(リベット)SUS304/-。(プッシュナット)SUS/-
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
寸法A(mm)40寸法F(mm)Φ12.5寸法D(mm)25寸法E(mm)26.5寸法B(mm)36寸法C(mm)18付属品平面用受金具・掘込用受金具材質本体/SUS304ステンレス、ラッチ/鉄
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口材質ステンレス鋼板タキゲンコード23003
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げバレル研磨
1個
1,575税込1,733
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)