自動梱包機のおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
221件の「自動梱包機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「梱包機 ストラパック」、「バンド 掛け 機」、「半自動梱包機」などの商品も取り扱っております。
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×540×750(テーブル) 電源コード(m) 4.5 消費電力(kW) 0.47 引締力(N) 40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に 寸法(幅W×高さH)(mm) アーチ:650×500 機械寸法(mm) 幅921×奥行600 使用電源 単相100V 50/60Hz 0.65kVA 梱包能力(秒) 最高1.58/結束(最大38結束/分) 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30 昇温時間 約45秒 機械高さ(mm) 1419
1台
599,800 税込659,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 460-1106 幅(mm) 15 質量(kg) 18 長さ(m) 2000
1セット(2巻)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

アケボノ(梱包機器)帯掛機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。 スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。 インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様 梱包スピード:最大30梱包/分 トラスコ品番 125-6905 質量(kg) 約25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×282×238(テーブル)489(全高) 引締力(N) 60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45 梱包物最小寸法(mm) 幅30×高さ10 テープ 【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m 供給電源 単相100V 50/60Hz 250W
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番 815-7670 材質 ABS樹脂 イエロー 質量(g) 135
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

安全性・低運転音を追求したボックスタイプの半自動梱包機です。
トラスコ品番 125-7162 質量(kg) 84 電源(V) 単相100 電源コード(m) 3.8 テーブル寸法奥行(mm) 583 消費電力(kW) 0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×583×777 引締力(N) 30~400 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30 梱包物最大寸法(mm) フリー 適合バンド幅(mm) 5~15.5 テーブル幅(mm) 900
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

ストラパック自動梱包機 AQ-7
シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。
用途梱包作業に 寸法(幅W×高さH)(mm) アーチ:650×500 機械寸法(mm) 幅1252×奥行610 使用電源 3相200V 50/60Hz 0.85kVA 梱包能力(秒) 最高1.86/結束 (32結束/分) 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30 昇温時間 約25秒 機械高さ(mm) 1403
1台
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg) 2.5 電源 AC100V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×240×140 バンド厚さ(mm) 0.55~0.65 適合バンド幅(mm) 12~16 適合バンド ポリプロピレン(PP) 仕様 手動引締めタイプ トラスコ品番 243-8747
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

ストラパック自動梱包機
厚さ200ミクロン、幅19mmのスーパースリムテープ専用機です。透過性に優れた専用テープのため、外装箱にある印刷やバーコードなどを隠さず、荷受・荷出がスムーズに行えます。
トラスコ品番 125-6906 質量(kg) 133 電源(V) 単相100 消費電力(kW) 0.6 引締力(N) 30~250 梱包物最小寸法(mm) 80×30
1台
1,198,000 税込1,317,800
45日以内出荷

アケボノ(梱包機器)自動梱包機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化しました。 フィルムテープの厚さ60μに対応できることによりランニングコストの軽減が可能となりました。 周波数50Hzと60Hzを共通化したマルチ電源仕様を取り入れました。 テープの接着むらおよび捲れが大幅に減少しました。 テープ効果やテープ詰りにも素早い対応が可能となりました。
用途簡易結束用に 電源(V) 単相100 消費電力(kW) 0.25
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんなパレット形状でも簡単に包装できます。 製品パレットの場所へ簡単に移動できます。 手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化 トラスコ品番 462-3088 質量(kg) 200 適合内径(Φmm) 51、または76 巻数 【上下段フィルム】手動にて可変 消費電力(kW) - 標準張力 【フィルム】手動可変式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×1450×1950 梱包物最大寸法(mm) 高さ1750 紙管径(inch) 2、または3 適合パレットサイズ (最大)1200×1200 回転速度 【アーム】手動にて可変 使用フィルム ダイヤストレッチ 昇降速度 【フィルム】手動にて可変 旋回範囲(mm) 1750
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に 適合バンド PPバンド 適合バンド幅(mm) 13~19 種別 PPバンド用引締機 幅(mm) 80 全長(mm) 410-320 材質(本体) 質量(g) 1255 取扱説明書 (0.4MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。小物入れ付きで金具シールなど備品を保管することが可能です。側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。移動が楽なキャスター付きです。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします 仕様 使用可能紙管内径(mm):200280 トラスコ品番 462-2995 材質 スチール 幅(mm) 500 高さ(mm) 960 奥行(mm) 470 適合バンド幅(mm) 12、15.5、16、19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)梱包機 RAN-125
各種梱包に。 作業時間の短縮だけではなく、人件費の経費削減にも役立ちます。
質量(kg) 47 電源 (最大容量)単相100V±10%(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×540×750 引締力(N) (最大)約500
1台
480,000 税込528,000
翌々日出荷

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。 トラスコ品番 381-8586 セット内容 本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 315 材質(ベルト) 耐候性ナイロン66 材質(クリップ) ポリアセタール樹脂 適合温度(℃) -20~100
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。 容量(kW) 0.47(単相100V 50/60Hz) 質量(kg) 50 低床型 奥行(mm) 540 全幅(mm) 1000 締付け能力(mm) 0~150(ストロークモード) 引締力(N) 40~450(トルクモード)
1台
309,800 税込340,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストラパック帯掛機
どんな品物にもあった引き締めが選べます
電源 単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm) アーチ:425×220 梱包物最小寸法(mm) (幅×高)30×10 電源容量(W) (最大)250 昇温時間 約10秒
1台
609,800 税込670,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で製函、封緘ができるコンパクトな製函機です。
用途少ないスペースでの作業 トラスコ品番 789-9017 質量(kg) 150 テープ幅(mm) 36~50 電源(V) 三相AC200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×1550×1500 ケース寸法(mm) (最小)長さ200、幅150、高さ90、(最大)長さ550、幅400、高さ400 消費電力(kW) 0.11 処理能力 最大6ケース/分(箱サイズおよび製品投入速度により変化します)
1台
4,998,000 税込5,497,800
90日以内出荷

引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。 引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。 シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。 オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機 容量(kW) 【電源最大】0.47 内径(Φmm) 【バンド】70 電源(V) 単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227) 引締力(N) 【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm 機械本体質量(kg) 約25
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。 トラスコ品番 301-1666 セット内容 本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個 材質 本体:ABS樹脂。ベルト・クリップ:66ナイロン 質量(g) 705 使用温度範囲(℃) -20~80 適合ベルト GJ60BT-75N
1個
6,898 税込7,588
当日出荷