自動紙折り機のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
65件の「自動紙折り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三つ折り機」、「折り 機」、「紙折りローラー」などの商品も取り扱っております。
卓上型自動紙折り機 ドレスインランキング1位
連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ質量(kg)約3.6電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
1台
87,980税込96,778
7日以内出荷

とじ太くん3000 ジャパン・インターナショナル・コマースランキング2位
ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズA5長辺~A3短辺仕様本体一体型クーリングスタンド付質量(kg)1.58電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×165×175ウォームアップ時間約45秒最大加工能力厚さ30×幅297mm(A4判)綴じ枚数約300枚製本(時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998税込8,798
当日出荷

紙折り機 EPF-200/50HZ MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング3位
MAX(マックス)[事務用品・工具]紙折り機 EPF-200/50HZ
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)適合用紙種/上質紙、再生紙質量(kg)約19.5周波数(Hz)50消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)電源AC100V/50Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート主な用途A4三つ折り専用機使用環境温度(℃)5~35用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)排紙方法自然落下方式使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800税込186,780
翌々日出荷

自動紙折り機MA150 ドレスインランキング4位
付属品クロス折りアーム適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ質量(kg)約16電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時)紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2)給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2)折り位置設定絵表示に合わせて手動設定処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
149,800税込164,780
翌日出荷

紙折機 LION (ライオン事務器)ランキング5位
LION (ライオン事務器)紙折機
定形用紙サイズ自動検知のらくらくオートタイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚質量(kg)30種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。)方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6カウンタ枚数:5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定自動RoHS指令(10物質対応)対応処理速度(A4:2つ折り)32~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)669×545×506使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
1台
429,800税込472,780
8日以内出荷

A4三つ折りの課題であった、最初の折り位置が簡単に一発で決まる!! 見積書や請求書、商品案内のパンフレットなど、A4サイズを定型封筒に入れる際に、最初の 折り位置が悪いと封筒に入らなかったり、用紙の端が合わなかったりすることがありました。 この紙折り定規を『突き当てて折る』だけで、最初の折り位置が簡単に一発で決まります。 ・突き当てれば折る位置が決まり、誰でもキレイに折れます。 ・ちょっと大雑把な性格のあの人も、キッチリ折れます。 ・A3サイズを半分に折るときにも使えます。 ・フック穴付きだから、使わないときはひっかけて収納できます。
材質アクリル樹脂(透明)質量(g)99寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100 x 310 x 3
1個
2,098税込2,308
当日出荷

LION (ライオン事務器)紙折機
連続使用可能な手動タイプ。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):100枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚質量(kg)25.5種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:自然落下方式消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙検知方式紙詰まり検知:自動停止カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定手動(ゲージ式)RoHS指令(10物質対応)対応処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×545×494
1台
199,800税込219,780
8日以内出荷

LION (ライオン事務器)紙折機
二つ折りタイプ。2回通しで各種折りが可能です。色画用紙の折り設定が標準装備されています。
仕様用紙積載量(上質55kg):500枚幅(mm)680質量(kg)23.9高さ(mm)368種類【折り形】2つ折り、内3つ折り(2回通し)、外3つ折り(2回通し)、4つ折り(2回通し)、片袖折り(2回通し)奥行(mm)530電源(V)AC100消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz対応用紙サイズ:A3~B7、色画用紙紙質40kg~135kg(46.5g/m2~157g/m2)処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
1台
159,800税込175,780
8日以内出荷

MAX(マックス)[事務用品・工具]卓上封かん機
一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。
電源24V ACアダプタ使用環境温度(℃)15~35
1台
319,800税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。 出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。 高級感漂う三ツ折タイプの6ページ。
材質PET、ポリウレタン
1冊
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)コレーター(自動丁合機)
印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。 オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。
仕様【適用用紙】45kg~135kg(52g/平方メートル~157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、。【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2~9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、。【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、。【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積質量(kg)78周波数(Hz)50/60段数10段消費電力(W)200最大積載量(kg)【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時)電源(AC V)100用紙サイズA3SR、A3、B4、A4、B5、A5給紙方式摩擦ローラーセパレーター方式処理速度40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
1台
629,800税込692,780
5日以内出荷

LION (ライオン事務器)紙折機
上位機種の機能を多数搭載した手動タイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚質量(kg)27.5種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙検知方式紙詰まり検知:自動停止カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定手動(ゲージ式)RoHS指令(10物質対応)対応処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×545×494
1台
299,800税込329,780
8日以内出荷

LION (ライオン事務器)紙折機
折り形を選ぶだけで、折り位置を自動設定。コート紙も折れる、フルスペックモデル。 専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。その他【用紙積載量】(排紙テーブル・給紙テーブル)500枚質量(kg)31種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。)方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6カウンタ5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定自動RoHS指令(10物質対応)対応処理速度32~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)659×545×506使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
1台
569,800税込626,780
8日以内出荷

小型・軽量でA4~A5サイズ対応、折り方は3種類。加算/減算プリセットカウンター、試し折り機能、整列排紙搭載、3段階のスピード調整が可能です。
その他90枚/min質量(kg)11種類二つ折り / 内三つ折り / 外三つ折り対応A4~A5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】530×365×335対象PPC用紙・上質紙
1台
119,800税込131,780
7日以内出荷

LION (ライオン事務器)紙折機
A4専用タイプ。ダイヤルを回すだけで、折り形を各種設定できます。窓あき封筒(長3)用の変形折りにも対応しています。(仕上り寸法107mm)
仕様用紙積載量(上質55kg):380枚幅(mm)622質量(kg)21高さ(mm)332種類【折り形】2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、変形外3つ折り、4つ折り5種類奥行(mm)455電源(V)AC100消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz対応用紙サイズ:A4紙質55kg~110kg(64g/m2~127.9g/m2)処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
1台
179,800税込197,780
8日以内出荷

ストラパック紙枚数計数機
用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します。 大型カラー液晶タッチパネルで簡単操作。500枚を3回計測するのにわずか65秒。 割り算機能付きで折った紙や冊子も計測可能。
用途各種工場・オフィス・印刷業寸法(mm)55×90(名刺)~210×297(A4)消費電力(W)計数時:350/360(50/60HZ)、待機時:10テーブル高さ(mm)225機械寸法(mm)390×482×620電源コード(m)約2速度(計数速度)800~2200枚/分電源(AC V)100坪量(g/m2)(用紙)22~255機械本体質量(kg)62積載面高さ(mm)150
1台
1,598,000税込1,757,800
4日以内出荷

カール事務器プロスフォルダー
作業時間を大幅カット。コート紙対応。クロス折り・DM折りにも対応。日本製
電源AC100V紙質PPC用紙・上質紙・アート紙・コート紙
1個
289,800税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一度にコピー用紙約60枚を軽い力できれいに裁断できる、安全性に配慮したコンパクトな断裁機。光るカットラインで裁断位置を表示。A4用紙を半分に切り分けしやすい「補助ガイド」。コピー用紙約60枚(64g/m2使用時)を軽い力で一度に裁断。指が刃先に触れない安全設計。軽量&コンパクト設計の使いやすい裁断機。
細断方法細断式材質本体(ABS、スチール、アルミ)、透明カバー(ポリカーボネート)ホワイト能力裁断:約60枚(PPC用紙64g/m2使用時)・裁断幅:299mm(A4長辺)・カットライン表示機能付(LED、台盤右端から210mmまで照射)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×120×190(幅:ハンドル含む510、奥行:トレー開口時240)使用電池単4形乾電池2本(別売)繰り返し・詰め替え対応
1個
36,980税込40,678
当日出荷

紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。 1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。 小型軽量なので携帯性抜群! 電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚材質ABS樹脂ブラック質量(g)430(単三乾電池4本含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90処理能力18枚/秒
1台
34,980税込38,478
欠品中

ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)