- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 小型結束機
- 自動結束機ひものおすすめ人気ランキング
自動結束機ひものおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新101件の「自動結束機ひも」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束機用紐」、「荷造り バンド 機械」、「新聞結束」などの商品も取り扱っております。
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番815-7670材質ABS樹脂色イエロー質量(g)135
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。トラスコ品番381-8586セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個色黒材質(本体)ABS樹脂質量(g)315材質(ベルト)耐候性ナイロン66材質(クリップ)ポリアセタール樹脂適合温度(℃)-20~100
1セット
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。
捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。
詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚トラスコ品番815-7668色白質量(g)735破断強度(kg)40材質(ベルト)66ナイロン材質(ボディ)ABS樹脂材質(クリップ)66ナイロン
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
1セット(2巻)
¥23,980税込¥26,378
5日以内出荷
新聞・雑誌・ダンボール等の結束には欠かせない必須アイテム!!
先端のフックに紐を引っ掛けくるくる回すだけで簡単に結束できちゃう優れもの。
材質(フック・座金)鉄、(カッター)ステンレス刃物鋼、(柄)ABS樹脂本体寸法(mm)150×32
フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個破断強度(kg)10材質(ベルト)66ナイロン材質(クリップ)ポリアセタール色(本体)黒
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
アケボノ(梱包機器)帯掛機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。
スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。
インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様梱包スピード:最大30梱包/分トラスコ品番125-6905質量(kg)約25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×282×238(テーブル)489(全高)引締力(N)60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45梱包物最小寸法(mm)幅30×高さ10テープ【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m供給電源単相100V 50/60Hz 250W
1台
¥589,800税込¥648,780
翌々日出荷
人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。
コンパクトで軽量、手にしっくり馴染むデザインです。
トリガーを軽く引くだけで、あらかじめ設定した力で結束と切断ができます。
切れ端が飛び散りにくい構造で、安心して使用できます。
切断時の反動が少ないため、長時間の作業でも疲れにくい設計です。
フラットにカットでき、切断面の出っ張りを抑え、周辺機器や作業者のケガのリスクを低減します。
用途結束バンドの締め付けと切断に色ブルー/ブラック仕様ナイロン結束バンド専用質量(g)230適合バンド幅(mm)2.4~4.8取扱説明書(6.8MB)
1個
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しない(ニッパーなどで切る必要が無い)
本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業に。
エアー配管、ホースの結束及び固定に。
機械設備関係の配線の結束及び固定に。
看板、表示パネルなどの固定に。材質(本体)ABS樹脂色(本体)オレンジ
引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。
切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。
電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。
パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。トラスコ品番301-1666セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個材質本体:ABS樹脂。ベルト・クリップ:66ナイロン色白質量(g)705使用温度範囲(℃)-20~80適合ベルトGJ60BT-75N
1個
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5電源AC100V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140バンド厚さ(mm)0.55~0.65適合バンド幅(mm)12~16適合バンドポリプロピレン(PP)仕様手動引締めタイプトラスコ品番243-8747
1台
¥189,800税込¥208,780
当日出荷
操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。
トラスコ品番125-7370質量(kg)68電源(V)単相100電源コード(m)3.8テーブル寸法奥行(mm)583消費電力(kW)0.25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×583×777引締力(N)30~400梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30テーブル幅(mm)900
1台
¥369,800税込¥406,780
翌々日出荷
ストラパック帯掛機
どんな品物にもあった引き締めが選べます
電源単相100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:425×220梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×10電源容量(W)(最大)250昇温時間約10秒
シート・ネットをスピーディーに、確実に結束します。
色白長さ(mm)800材質ポリエチレン太さ(Φmm)約6
1束(100本)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
積水化学工業ポリプロピレン製自動結束機用撚紐”タイパーL”
自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。強度、作業性に優れ、トラブルもなく能率アップに繋がります。
用途雑誌などの印刷物の結束。ボルト・鉄管の結束材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2
適合しめしめ60 2トラスコ品番815-7666材質66ナイロン幅(mm)6色白質量(g)425長さ(m)50
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
伸度が低く結束後緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。
手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。
用途圧縮減容梱包後の反発が大きい梱包物の結束。
重量物の結束。
KLASS(クラス/旧:極東産機)梱包機 RAN-125
各種梱包に。
作業時間の短縮だけではなく、人件費の経費削減にも役立ちます。
質量(kg)47電源(最大容量)単相100V±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750引締力(N)(最大)約500
1台
¥480,000税込¥528,000
翌々日出荷