自動運搬機のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
111件の「自動運搬機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アシスト 台車」、「小型 運搬機」、「傾斜 運搬」などの商品も取り扱っております。
電動式運搬台車 コレックランキング1位
ミニサイズの軽量運搬車です。 軽くてキレのよいハンドル機構です。
1台
1,198,000税込1,317,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電動運搬車「猫吉」4輪タイプ アルミスランキング2位
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60トラスコ品番485-0106ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)タイプ4輪モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)
1台
219,800税込241,780
翌々日出荷

電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]ランキング3位
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書質量(kg)34(内容品含む)定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×580×290ハンドル4段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAhバッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
299,800税込329,780
翌々日出荷

LBキャリー807N ライトボーイランキング4位
ライトボーイLBキャリー807N
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。仕様組立式。逆ハンドル仕様。最小回転半径2.3m。ノーパンクタイヤトラスコ品番467-5801材質荷台:スチール。ハンドル:スチール。ハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ長さ(mm)800幅(mm)700高さ(mm)320ハンドル高さ(mm)900組立時間1人20分適合ストッパー-ブレーキ/ストッパーあり
1台
159,800税込175,780
15日以内出荷

電動4輪運搬車エネトラ4 和コーポレーションランキング5位
最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。最大積載量(kg)120仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)質量(kg)35(バッテリー含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60モーター直流ブラシモーター430W/3200rpmハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870機能過電流保護ブレーキ形式前輪ディスクブレーキバッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器充電器入力AC100V~240Vフレーム(mm)(フロントガードフレーム)90RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)5作動温度(℃)-10~60
1台
189,800税込208,780
3日以内出荷

18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)130タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り電圧(V)18仕様最大登坂能力12度
1台
99,980税込109,978
当日出荷

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。仕様電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600Wトラスコ品番458-3868全長(mm)1270全幅(mm)680全高(mm)1130最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
769,800税込846,780
38日以内出荷

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。仕様電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600Wトラスコ品番458-3876全長(mm)1270全幅(mm)680全高(mm)1130最大牽引質量(kg)1500走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
889,800税込978,780
38日以内出荷

両備ホールディングス電動アシスト台車
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階)セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器質量(kg)約21ブルー積載荷重(kg)300ユニット質量(kg)約8定格電流(A)20定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用)荷台寸法(幅)(mm)605外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900キャスター径(Φmm)150バッテリーリチウムイオンバッテリー使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)25.2使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約2検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米)駆動源DCブラシレスモーター荷台寸法(奥行)(mm)905稼働時間(時間)約6
1台
359,800税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最大積載量(kg)110トラスコ品番485-0076寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)810×1370×860モーター出力(W)250Wホイルインモーターバッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応走行時間約6時間(バッテリー満充電時)
1台
379,800税込417,780
3日以内出荷

バッテリー式なのでクリーンで安全です。 免許が不要なため、どなたでも運転できます。
用途車輪付専用台車などの構内運搬に仕様走行は無段階変速式(チョッパー)付属品充電器全幅(mm)900全高(mm)1190走行速度(km/h)8
1台
2,698,000税込2,967,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブレーキハンドブレーキ+サポートブレーキ電圧(V)直流36(18×2)最大積載量(kg)平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180最小回転半径(mm)1150(前輪を軸に開店した場合)保護等級IPX4使用時間約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付電動機DCブラシレスモータータイヤタイプ前輪/後輪:チューブ式組合対応【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB速度調節方式スイッチレバー(0km/h~最高速度)最高速度(km/h)前進:5、3.5、1.5、後進:1.0走行距離(km)7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付登坂角度12
1台
439,800税込483,780
3日以内出荷


ノーパンクタイヤを採用し、昇降も走行も電動式です。充電器搭載型です。
用途各種工場・物流センター・倉庫などの運搬昇降台車として。簡単操作2018年トラスコ掲載ページ8 1172
1台
989,800税込1,088,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60トラスコ品番485-0092ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)質量(kg)30タイプ3輪モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)
1台
179,800税込197,780
3日以内出荷

重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1340ハンドル伸縮:4段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
1個
309,800税込340,780
翌々日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料(5.4MB)
1個
21,980税込24,178
当日出荷

悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
仕様折りたたみハンドル材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング)タイプ折りたたみハンドルブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)466最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)878材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック材質(ハンドル)鉄・プラスチックキャスター金具ステンレス・スチール特性悪路でも搬送を可能荷台寸法(奥行)(mm)688材質(荷台)プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
1台
159,800税込175,780
3日以内出荷

四輪タイプ・電動エコキャリア21専用
材質耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980税込60,478
5日以内出荷

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2534材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)37高さ(mm)218タイプ折りたたみハンドル均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)985運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
1台
399,800税込439,780
7日以内出荷