- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 自動開閉器のおすすめ人気ランキング
自動開閉器のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新244件の「自動開閉器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自家 発電 機」、「切り替え スイッチ 200v」、「メカニカルインタロック」などの商品も取り扱っております。
定格絶縁電圧(V)500逆接続可寸法HM4定格使用電圧(AC V)460定格使用電圧(DC V)125
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V)AC250定格電流(A)60フレーム(AF)50
カバーは封印可能です。
用途回路の切替定格電圧AC250V端子構造直線直締形
Panasonic(パナソニック)電極切替盤
設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。盤名称板付です。切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
商用電源・非常用電源の切替およびモータ負荷の切替を行うブレーカ形状の切替開閉器です。
定格電流(A)30極数・素子数2P
1個
¥9,698税込¥10,668
当日出荷
河村電器産業enステーション(切替開閉器付) EXA・EZS
縦(mm)320深さ(mm)110種別ホーム分電盤色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤使用場所露出形
Panasonic(パナソニック)電極切替ユニット
スイッチの切替により4極が同時に切替わります。また切替時オーバーラップ機能付です。
定格使用電圧(V)AV24(14~27)周波数(Hz)50/60電流(mA)AC 1(0.8~30)
1個
¥13,980税込¥15,378
93日以内出荷
Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 電源切替開閉器付単2住宅分電盤
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。創エネ対応。リミッタースペース付
仕様単2材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)416(半埋込401)ドア付主幹容量(A)30アース端子実装数6マンセル記号10Y9/0.5
日東工業手動切替機能付重要負荷分電盤
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付連結数5連(連結アース端子)開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無
定格電圧AC250V端子構造直線直締形
タイプ双投表面式定格電圧(V)AC250
Panasonic(パナソニック)自家発電連系専用SH-G3P3E20A
材質(端子板)銅合金質量(kg)約0.165規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20材質(ケース)PET樹脂材質(ハンドル)PBT樹脂接点材質銀合金定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子5.5-5フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)3.5接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
1個
¥8,998税込¥9,898
4日以内出荷
2系統の電源を高速で切替えられるリレータイプの切替器です。メンテナンス時の電源周りの更新工事で、ヒューマンエラーが近年多く発生しています。電源を事前にバックアップしておくことでリスク回避として導入したいニーズに対応しています。
用途商用電源と非常用電源(発電機、UPSなど)の切り替えや、再生可能エネルギーと商用電源の切り替えなど、幅広い用途でご活用いただける製品です。切替方式リレー奥行(mm)275電圧(V)入出力:100/110/115/120/127周波数50/60Hz横(mm)440相数入出力:単相2線(1Ph2W+E)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)切替時間8~12ms(Typical)
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)