自在クランプのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
342件の「自在クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニクランプ 自在」、「異形自在クランプ」、「自在パイプクランプ」などの商品も取り扱っております。
48.6自在クランプ 信和(仮設機材)ランキング1位
タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
1個ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クランプ 単管用 モノタロウランキング2位
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パイプ用クランプ(自在) エスコランキング3位
1個
2,240税込2,464
当日出荷

ガーデンアグリパイプ用自在クランプ DAIMランキング4位
Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。
仕様ガーデンアグリパイプ用自在クランプトラスコ品番855-1526材質スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
249税込274
当日出荷

兼用自在クランプ 信和(仮設機材)ランキング5位
タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用質量(kg/個)0.75
1個ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
1個ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質トラスコ品番740-1892寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリングタイプ38.1Φ用
1個
1,898税込2,088
当日出荷

従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
1箱(10個)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)


クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
1個
7,998税込8,798
4日以内出荷

取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。 工事灯全種類対応。
クランプ径(Φmm)~50
1個
939税込1,033
当日出荷

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
1個ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323材質スチールタイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個ほか
1,994税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

タイプ自在規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.45
1個ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品質量(g)720規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様ガーデンアグリパイプ用固定クランプトラスコ品番855-1525材質スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
249税込274
当日出荷

信和(仮設機材)兼用直交クランプ
タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用質量(kg/個)0.75
1個ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)