自在バイスのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
114件の「自在バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在万力」、「万能バイス」、「フリーアングルバイス」などの商品も取り扱っております。
バイス アルミ製 マルチアングル モノタロウランキング1位
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。種類アングルバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)18材質(本体)アルミ主な用途軽作業質量(kg)0.85全長(mm)305
1台
6,498税込7,148
当日出荷

ユニバーサルホビーバイス SK11ランキング2位
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)78口深(mm)30材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業最大クランプ幅(mm)50
1個
3,298税込3,628
当日出荷

スイベルバイス サンフレックスランキング3位
サンフレックススイベルバイス
精密加工をしっかりとアシストします。バイス部は360°自由自在に旋回し左右45°に傾きます。
用途各種ワーク材の固定に使用します。口幅(mm)バイス/78材質アルミダイキャスト寸法(mm)テーブルクランプ部/最大50質量(g)850バイス能力(mm)55×深さ30
1台
5,298税込5,828
当日出荷

アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCOランキング4位
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)32材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50質量(kg)0.845全長(mm)149幅(mm)80高さ(mm)258締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5581
1台
14,980税込16,478
当日出荷

フルターンバイス アズワンランキング5位
マウント上のレバーを半回転させるだけで様々な平面上に固定できます。 一つのノブでヘッド360°回転、360°旋回、 90°傾斜可能。ジョー部(最大開口):57.1mm
寸法(mm)130×110×167
1個
29,700税込32,670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)約50材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
1個
3,798税込4,178
当日出荷

作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業質量(kg)1.098全長(mm)188幅(mm)158高さ(mm)155締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5572
1個
14,980税込16,478
当日出荷

前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
最大口開き(mm)50材質アルミダイキャスト全長(mm)265質量(g)867.5口幅(mm)(最大)78
1個
3,398税込3,738
当日出荷

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業質量(g)1350
1個
4,498税込4,948
当日出荷

作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として材質(本体)アルミニウム合金口幅(mm)70主な用途木工作業口深(mm)35質量(g)1.28最大口開き(mm)70全長(mm)155仕様360度回転固定方法バキュームタイプ
1個
2,998税込3,298
当日出荷

0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス材質(本体)鋳鉄材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1808
1台
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
用途木彫全般、篆刻材質アルミダイキャスト、ラバー横幅(mm)取付部分:80主な用途木彫全般、篆刻開き幅(mm)最大:50
1台
3,500税込3,850
当日出荷

作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転
口開き(mm)約65材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム質量(kg)1.06全高(mm)約155口幅(mm)約70口深(mm)約40
1個
3,998税込4,398
当日出荷

種類アングルバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)60材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DG-11
1個
66,000税込72,600
翌日出荷

超小型の精密バイスです。 バイス全体の角度を最大約54度まで自在に固定できます。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に開き幅(mm)20トラスコ品番809-6214セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)45質量(g)300全幅(mm)31.5全高(mm)58口幅(mm)20口深(mm)10傾斜角度(°)約54
1個
23,980税込26,378
当日出荷

種類精密バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51材質(本体)耐熱樹脂エスコ品番EA525MH取扱説明書(0.09MB)
1個
7,400税込8,140
当日出荷

1個
36,980税込40,678
当日出荷

種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AL-4
1個
245,600税込270,160
翌々日出荷

前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
材質本体:鋳鉄
1台
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

穴開け加工時の保持用バイスです。
最大口開き(mm)33トラスコ品番810-7606質量(g)270適合品番デスクドリルK-21/X-YテーブルK-50用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×103×37口幅(mm)50取扱説明書(0.27MB)口高(mm)12
1個
2,998税込3,298
当日出荷