- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 自在ビットのおすすめ人気ランキング
自在ビットのおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新142件の「自在ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライバー角度ビット」、「曲がる ビット」、「L型ビット」などの商品も取り扱っております。
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
曲げ角度60度までOK。
6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
壁際や天井作業に威力を発揮
壁際作業や天井作業に最適です。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
1本
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
最大首振り角度30°曲がります。
全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。
スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。
スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。差込角(mm)6.35全長(mm)87トラスコ品番779-6552材質SCM435質量(g)73外径D(Φmm)(本体)18首振角度(°)30
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
SUN UPフレキシブルシャフト
手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しに。フレキ角度180°で狭い場所でも自由自在。充電ドライバー対応。
全長(mm)290質量(g)80差込角(mm)6.35
1個
¥759税込¥835
当日出荷
角・際部分のネジ締め作業に。
シャフトを曲げてねじ回し。
ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番275-9951種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
1個
¥849税込¥934
当日出荷
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー差込角(mm)6.35
先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
全長L(mm)94仕様インパクトドライバー対応質量(g)90寸法D(Φmm)17.3首振角度(°)30適合ビット6.35
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
曲げ角度30度まで曲がる
天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK
曲げ角度90度まで使用可能
作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達
外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる
先端ビットは取付けワンタッチ
天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
セット内容ビット(#2×45mm)1本付商品構成単品
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。
本体両端ワンタッチソケット採用。
軸折れの問題を解消。
しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。
壁際、天井作業のビス締めに。
インパクトドライバ18V対応。
コーススレッド75mmまで使用可能。
最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ全長(mm)300適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ外径(Φmm)17適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
1本
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
強力型(インパクト対応)。
本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。
滑らかなトルク伝達
高精度ベアリング使用
市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。接続口径6.35(六角)付属品#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個材質(本体)鉄質量(g)400隅うち最小幅(mm)15mm/360°方向自在トラスコ品番396-1346全長(mm)168最大許容トルク(N・m[kgf・m])29.4最大回転数(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。
接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。差込角対辺(mm)6.35差込角S(mm)6.35寸法L(mm)114.5仕様インパクト対応寸法D(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)
種別エクステンションバー
伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6質量(g)350
狭い場所、奥まった場所でのネジの締め緩めが可能。ラチェット機構で無理なく連続作業。
付属品+No,1 +No,2 -6mm 六角 3mm,4mm5mm商品構成セット品
1セット
¥769税込¥846
当日出荷
これ1本で作業に合わせて長さを2段階に調節可能です。本体全長200mmから250mm、300mmと2段階に伸縮します。
用途狭い奥行のある所でのビス締め・穴あけ作業トラスコ品番404-2972適合機種インパクトドライバー・電気ドリル寸法(mm)12ねじ長さ(mm)60伸縮範囲(mm)200~300商品構成単品
1本
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット全長(mm)134質量(g)250差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ヘッド幅(mm)55
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
長さ(m)1.3許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600質量(g)900仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)