自己保持ソレノイドのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
258件の「自己保持ソレノイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングストロークソレノイド」、「プッシュソレノイド」、「パワーMOSFET」などの商品も取り扱っております。
自己保持ソレノイド CD0730 タカハ機工ランキング1位
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
吸引力(N[kgf])6ストローク(mm)4全長(mm)30(フレーム)質量(g)35吸着力(N)6最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)14×16×30
1個
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キープ型ソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)ランキング2位
小扉用電気錠 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)定格電圧(V)DC24±5%最大連続通電時間(秒)0.5以下
1個
5,622税込6,184
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自己保持ソレノイド CD1240 タカハ機工ランキング3位
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)140吸着力(N)10.5プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
1個
2,198税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自己保持ソレノイド CD1037 タカハ機工ランキング4位
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
ストローク(mm)4全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)115吸着力(N)16最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自己保持ソレノイド CD0740 タカハ機工ランキング5位
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
ストローク(mm)5全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)60吸着力(N)7最大ストローク(mm)8プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×18×40
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。定格電圧(V)DC24(連続定格)材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/CrRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途パスボックス・各種ケース定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)
1個
3,205税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)130部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

押す・引く・キープを1台で完結! ロック機構にすぐれ、金融防犯機器等で保持力が必要なところに最適!
全長(mm)36.8(フレーム)質量(g)85プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)23.0×23.0×36.8
1個
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5]仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)115、(可動鉄芯)22作動方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)質量(g)480タイププッシュ・プル両用プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

質量(g)42寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.35×15.9×19.1駆動形式プッシュ電源電圧(V)24最大ストローク(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)電磁ロック
枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム付属品止め金材質ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)質量(g)220使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)消費電力(W)2(83mA)定格電圧(V)DC24±5%材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード50130
1個
6,579税込7,237
4日以内出荷

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)7全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)120タイププッシュ電力(W)2.0~14.0(バネ復帰に必要な電力)吸着力(N)連続通電:1.40/通電率6%:10.10最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
1個
3,398税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途パスボックス・各種ケース仕様電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)
1個
3,598税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途パスボックス・各種機器定格電圧(V)AC100±5%通電率100%(連続定格)
1個
10,231税込11,254
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。
寸法(mm)約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まずタイププッシュ品名小型プッシュソレノイド
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)10全長(mm)40(フレーム)質量(g)148タイププッシュ吸着力(N)連続通電:1.80/通電率6%:15.20最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)