自転車のバックミラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
93件の「自転車のバックミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オフロードバイク ミラー」、「取り付けバンド」、「自転車用点滅」などの商品も取り扱っております。
バックミラー PALMYランキング1位
広角(曲面)ミラー採用で視界が広く見えます。 アームがお好みの角度に調整可能です。 ハンドルの左右どちらにも取り付け可能です。 ミラーは樹脂製のため衝撃に強く頑丈です。 全車取付可能
用途自転車用バックミラーミラー径(Φmm)75材質ミラー/樹脂ブラック質量(g)100適合外径(Φmm)22.2Φmm用
1個
999税込1,099
当日出荷

サイクルミラー Kawasumi(川住製作所)ランキング2位
リフレクター付きで夜間走行も安全な右側用サイクルミラー 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ ハンドルにキズがつきにくい樹脂製ブラケット
タイプ右側用ミラー寸法(mm)100×65(最大)クランプ径(Φmm)22.2~26.0
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カラーバックミラー フレキシブルタイプ CAPTAIN STAGランキング3位
フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。Φ22.2mmのハンドルバーに取付け可能
ハンドル径Φ22.2mm材質本体=樹脂部:ポリプロピレン ミラー部:ガラス アーム部=塩化ビニル樹脂(中芯:鉄) バンド部=ポリプロピレン質量(g)120幅W×全長(mm)90×230寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×18
1個
799税込879
当日出荷

スポークリフレクター WINTEC(ウインテック)ランキング4位
スポークに取り付ける反射材です。 JIS規格適合品 取付簡単 #13・#14ゲージのスポークに対応。 取付が義務付けされている商品です。
1ペア(2個)
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フレキシブルミラー WINTEC(ウインテック)ランキング5位
角度を自由自在に調整できる樹脂ミラーです。
用途自転車乗車時の後方確認にご使用ください。ハンドル径22mm直径(Φcm)ミラー約7
1個
929税込1,022
当日出荷

ミラー背面に反射板がついて夜間走行も安全
用途ミラー(一般車用)ブラック質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×290×36
1個
1,598税込1,758
4日以内出荷

遠近感が見やすくわかりやすい本格的ミラー 高級感のあるメッキ仕上げ 後方の視界が広がる幅広い角度調整 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ
材質CP質量(g)190タイプ左右兼用ミラー径(Φmm)95クランプ径(Φmm)22.2アズワン品番64-9547-66RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

アーム部100mm。丸型のバックミラーです
材質ポリプロピレン、ガラス、鉄(クロムメッキ、亜鉛めっき)幅W×全長(mm)90×220寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×20
1個
759税込835
当日出荷

ステム周りに集中するアクセサリーの取り付け場所をハンドルバーエンドに確保した画期的なアクセサリーホルダー 取り付けはハンドルバーエンドの内径に差し込み、用意したアーレンキーで閉めこむだけの簡単固定 汎用性が高くロードバイク、MTBいずれも使用可能 ハンドルの左右両側に取り付けが可能で、バーの位置も内側、外側と自由に設定可能 LEDライトやバックミラー、ベルなどのアクセサリーは最大で150gまで積載可能
材質アルミパイプ、ステンレス金具、樹脂ブラック質量(g)47直径×長さL(Φmm×mm)(バー部)Φ22×40取付内径(Φmm)(ハンドル)最大Φ23(Φ21までを推奨)
1個
1,398税込1,538
3日以内出荷

LEDライトはスイッチを押すと早点滅・点滅・点灯の3パターンでライトが光ります。 蓄光材の光と反射材の光。 自転車のグリップに付属のピンを差込ナスカンを吊るしてご使用いただけます。 水・雨濡れに対応、防滴加工! 電池はCR-1620×2個ですが、CR-1616×2個での使用も可能です。 コイン等を使って簡単に電池交換ができます。
材質(本体)ABS樹脂、(蓄光材)アクリル、(高輝度反射材)PVC、(キーホルダー部・波形ピン)鉄ホワイト使用の目安新品電池使用の場合(CR1620×2)通勤通学時など片道約15分間の使用で約4~5ヶ月間使用いただけます。使用電池リチウム電池CR1620×2個(モニター用)
1個
799税込879
7日以内出荷


後方の安全確認の必須アイテム。ワイドアングル(広角)のリフレクター。
材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂寸法(mm)(径×奥行)45×30ブラック質量(g)10取付可能寸法(mm)シートポスト:Φ23.5~Φ27.2
1個
499税込549
当日出荷

スポークに取り付けタイプの反射板です、
材質アクリル樹脂イエロー質量(g)20寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)72×27×10
1個
439税込483
翌々日出荷

バックミラーを車体の内側に装着すると体が写り込みやすくなりますが、この商品はハンドルバーの端に装着するため後方が視認しやすく、自転車の操作も妨げません。また、フラット、ドロップどちらのハンドルバーでも装着可能で、2つの関節で自由に角度調整が可能です。 バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径ですので、スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズ。しかもハンドル先端に挿入し内側から拡張してしっかり固定するので、走行時の振動や風圧にも強い構造です。 特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)25ミラー径(Φmm)46アズワン品番64-9552-26
1個
1,298税込1,428
当日出荷

自転車のスポークに装着。 コンパクト、スタイリッシュな反射スティック。 くっきり、ハッキリ、鮮明な反射光です
シルバー寸法(mm)50
1個
659税込725
翌々日出荷

ハンドルバーエンドに取付タイプ。
寸法(mm)105×50×30質量(g)35内径(Φmm)(ハンドル)19
1個
429税込472
当日出荷

ハンドルにクランプする軽量ミラー 樹脂クランプにより取り付け場所を選びません 取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
鏡面寸法(mm)Φ82.5
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。 直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。 ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。 小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。 ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
付属品3mmアーレンキーブラック質量(g)35タイプ左右兼用内径(Φmm)16~25.4以内のハンドルバーミラー径(Φmm)45
1個
1,598税込1,758
当日出荷

1個
439税込483
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)