自転車のミラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
100件の「自転車のミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイクル ミラー」、「スパイラルミラー」、「補助ミラー バイク」などの商品も取り扱っております。
S-12 イージーミラー ブラック NAPOLEONランキング1位
1個
1,798税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サイクルミラー Kawasumi(川住製作所)ランキング2位
リフレクター付きで夜間走行も安全な右側用サイクルミラー 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ ハンドルにキズがつきにくい樹脂製ブラケット
タイプ右側用ミラー寸法(mm)100×65(最大)クランプ径(Φmm)22.2~26.0
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バーエンドミラー BIKE’N ROLL(バイクンロール)ランキング3位
バックミラーを車体の内側に装着すると体が写り込みやすくなりますが、この商品はハンドルバーの端に装着するため後方が視認しやすく、自転車の操作も妨げません。また、フラット、ドロップどちらのハンドルバーでも装着可能で、2つの関節で自由に角度調整が可能です。 バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径ですので、スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズ。しかもハンドル先端に挿入し内側から拡張してしっかり固定するので、走行時の振動や風圧にも強い構造です。 特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)25ミラー径(Φmm)46アズワン品番64-9552-26
1個
1,298税込1,428
当日出荷

サイクルミラー リフレクター付 CAPTAIN STAGランキング4位
金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。夜間は前方から来る車のライトに反射して存在を知らせる反射板付き。鏡面は割れにくい樹脂製。右専用。
材質ミラーハウジング:ABS、ミラー:PC、反射板:AS樹脂、ステー:鉄、調整用ゴム:塩化ビニール、取付金具:ナイロン寸法(mm)290×95質量(g)150取付径(Φmm)Φ22~26
1個
899税込989
当日出荷

フレキシブルミラー WINTEC(ウインテック)ランキング5位
角度を自由自在に調整できる樹脂ミラーです。
用途自転車乗車時の後方確認にご使用ください。ハンドル径22mm直径(Φcm)ミラー約7
1個
929税込1,022
当日出荷

フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。Φ22.2mmのハンドルバーに取付け可能
ハンドル径Φ22.2mm材質本体=樹脂部:ポリプロピレン ミラー部:ガラス アーム部=塩化ビニル樹脂(中芯:鉄) バンド部=ポリプロピレン質量(g)120幅W×全長(mm)90×230寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×18
1個
799税込879
当日出荷

自転車用ミラー。後方確認で事故防止。自由自在に角度が変えられます。
全長(mm)250質量(g)43ハンドル径22.2mmミラー径(Φmm)直径70
1本
1,398税込1,538
当日出荷

広角(曲面)ミラー採用で視界が広く見えます。 アームがお好みの角度に調整可能です。 ハンドルの左右どちらにも取り付け可能です。 ミラーは樹脂製のため衝撃に強く頑丈です。 全車取付可能
用途自転車用バックミラーミラー径(Φmm)75材質ミラー/樹脂ブラック質量(g)100適合外径(Φmm)22.2Φmm用
1個
999税込1,099
当日出荷

遠近感が見やすくわかりやすい本格的ミラー 高級感のあるメッキ仕上げ 後方の視界が広がる幅広い角度調整 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ
材質CP質量(g)190タイプ左右兼用ミラー径(Φmm)95クランプ径(Φmm)22.2アズワン品番64-9547-66RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

ハンドルバーエンドに取付タイプ。
寸法(mm)105×50×30質量(g)35内径(Φmm)(ハンドル)19
1個
429税込472
当日出荷

ハンドルにクランプする軽量ミラー 樹脂クランプにより取り付け場所を選びません 取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
鏡面寸法(mm)Φ82.5
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リング付きタイプ
用途簾などの束ねた物の結束に、タープの張りに、束ねた書類や書籍に材質(本体)天然ゴム、(被覆)ポリエステル、(リング)ポリプロピレン混色先端Wフック金具付RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にもタイプワイヤー錠ブルーキー数4本キー方式ディンプルキー
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。 直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。 ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。 小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。 ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
付属品3mmアーレンキーブラック質量(g)35タイプ左右兼用内径(Φmm)16~25.4以内のハンドルバーミラー径(Φmm)45
1個
1,598税込1,758
当日出荷

左右どちらでも取り付け可能な兼用タイプ 後方の視界が広がる大型ミラー ミラーの向きが縦、横自在の360°回転し、角度調整も幅広く対応 四方に突出した10mmのヒサシが雨の水滴を付きにくくする安全設計
ブラック質量(g)190ミラー寸法(mm)80×110クランプ径(Φmm)22.2~26.0アズワン品番64-9547-86RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷

強化プラスチック製で耐久性、腐食性に優れています。さまざまなボトルサイズに対応します。
用途オートバイ用材質強化プラスチック適合車種汎用
1個
2,398税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール仕様両端フック
1本
118税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

アーム部100mm。丸型のバックミラーです
材質ポリプロピレン、ガラス、鉄(クロムメッキ、亜鉛めっき)幅W×全長(mm)90×220寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×20
1個
759税込835
当日出荷