自転車用サングラスのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
130件の「自転車用サングラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車用 ゴーグル」、「サングラス バイク」、「偏光サングラス老眼鏡」などの商品も取り扱っております。
サングラス OGK KABUTOランキング1位
OGK KABUTOサングラス
・日本人に最適化された装着感と高性能レンズの次世代アイウェア ・コントラストを高め、路面状況などの視認性を向上し、さらに自然な色合いを損なわないよう配慮された新しいタイプのハイコントラストレンズ 「撥水スペクトルモーブミラー」 を新採用 ・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保 ・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用 ・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ ・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計 ・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製 ・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用 ・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能 ・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー (別売) を用意 ・ハイカーブ度付き対応モデル ・標準付属レンズカラー(2タイプ) : 撥水スペクトルモーブミラー、撥水ライトピンク
付属品スペアレンズ x 1セット、KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロスレンズ8カーブ可視光線透過率(%)撥水スペクトルモーブミラー 21、撥水ライトピンク 78コーティング(特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート材質(レンズ)ポリカーボネイト紫外線透過率(%)0.1以下 (全カラー共通)
1個
8,498税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

偏光レンズ スポーツサングラス LBP-445 DUKE(デューク)ランキング2位
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可形状一眼型質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.0×16.0×4.5材質(フレーム)TR90/ポリカ材質(レンズ)TAC
1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スポーツサングラス SAMV SWANSランキング3位
~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~ 「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。 調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。 あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ 耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。 宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。 有害な紫外線から眼を護る SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。 長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。 フィット感を高める 調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。 可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
機能UVカット仕様ノーズ調節可能付属品セミハードケース、取扱説明書適合大人用質量(g)17材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線透過率(%)0.1以下寸法(高さH×幅W)(mm)40×140紫外線カット99.9%以上
1本
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Mistral UV Protection 理研オプテックランキング4位
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定紫外線透過率(%)313nm:0.0001。365nm:0.0001質量(g)22仕様防曇レンズ形状一眼型機能UVカット、耐衝撃性材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サングラス OGK KABUTOランキング5位
OGK KABUTOサングラス
・レンズ交換なしであらゆる状況に対応可能な高性能クリア調光レンズ次世代アイウェア ・従来品に比べて調光速度が大幅に向上 ・可視光線透過率81%~17%の広い変化幅 ・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保 ・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用 ・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ ・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計 ・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製 ・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用 ・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能 ・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー(別売)を用意 ・ハイカーブ度付き対応モデル ・標準付属レンズカラー : 撥水クリア調光
付属品KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロスレンズ8カーブ可視光線透過率(%)撥水クリア調光 81~17コーティング(特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート材質(レンズ)ポリカーボネイト紫外線透過率(%)0.1以下
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可形状一眼型質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×16.0×4.50材質(フレーム)TR90/ポリカ材質(レンズ)TAC
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


下方の視認性を高めたハーフリムフレームです。調整可能なノーズパッドとテンプルで優れたホールド感を実現しています。付属のスペアレンズは夜間運転も可能な透明性の高いレンズです。激しい動きでもズレにくい設計なので、野外で身体を動かす機会には最適です。
用途野外で身体を動かすときや運転時に。機能UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド仕様UV400プロテクションポリカーボネイトレンズ硬質ナイロンフレームフレキシブルラバーテンプルフレキシブルノーズパッド付属品スペアレンズスペアレンズ(クリア×レッドミラー・可視光線透過率92%)材質硬質ナイロン質量(g)27レンズ色スモーク×アイスブルーミラーフレーム色マットブラック可視光線透過率(%)14特性UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
1個
8,398税込9,238
当日出荷


エニックス(ANYCCS)FILA サングラス
カーブ系レンズ採用によりワイドな視界を確保しています。ノーズパッド、つるの内側には掛け心地を考慮し、エラストマーを採用しています。
用途晴天時の屋外での紫外線対策に。
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

欧米ブランドのサングラスの悩みどころは、「鼻の高さ、頭の幅」などが挙げられますが、SUOMYアイウェアは、日本人専用設計となっております。全てのモデルに紫外線透過率0.05%未満のポリカーボネートレンズを使用し、高強度、屈折力、並行度など、目の安全面も一流の基準を満たしております。また、一部のモデルには風、埃の侵入を防止するパッドが完備されており、バイクライディングや花粉症対策にご利用いただくことも可能です。日本人の骨格に合わせた専用設計。ポリカーボネートフレーム。SU-002モデル&SU-003モデルには、グリルアミドTR90フレーム採用。(復元性が高く、衝撃耐久度に優れ、曲げ弾性、フィット性、耐薬品性に優れた軽量素材。フィット感も良くズレ落ちにくい。ポリカーボネートレンズ。(ガラスやアクリル素材より耐衝撃性に強く、防弾ガラスなどにも採用されている。耐熱性も高く、熱による変形に強い。UVカット成分配合。すべてのサングラスにマイクロファイバーバッグ付属で、サングラスの保護とミクロン単位の埃や油脂などの汚れを逃さず、傷付ける事無く拭き取る事ができ、お手入れも簡単。
1本
2,898税込3,188
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

【上部老眼鏡レンズのバイフォーカル仕様】スタンダードメタルデザイン境目が目立たない老眼鏡入り偏光サングラスがモデルチェンジしました。従来のスモークレンズに加え、待望のブラウンレンズ加わりました。バネチョウバンテンプル仕様で掛け心地も最高。 UVカット。ソフトケース付
仕様ARコート(反射防止コート)、偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、下部老眼鏡レンズ、動く鼻パッド、動くテンプルレンズ老眼付きポリカ偏光スモーク材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
12,980税込14,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

特徴。調光レンズ:紫外線が当たると色が濃くなる「調光レンズ」を採用。昼夜を問わず使用でき、屋外では強い日差しをガードし、屋内ではほぼ透明になります。UV400プロテクション:UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)をカットするUV400レンズを採用。波長400nmまでの紫外線を99%カットし、目を紫外線から保護します。柔軟性と耐衝撃性:レンズは柔軟性と耐衝撃性を備えており、激しいスポーツにも対応可能。自転車、登山、その他のスポーツにも最適です。超軽量デザイン:たった25gの超軽量設計で、長時間の使用でも負担が少なく快適です。フレームレスデザイン:スタイリッシュなフレームレスデザインで、どんなシーンにもマッチします。インナーフレーム付き:近視の方も安心のカスタマイズ可能なインナーフレーム付き。レンズはメガネショップで装着可能です。
用途用途。スポーツ:自転車、登山、ランニングなどのアウトドアスポーツでの使用に最適です。日常生活:日常の紫外線対策として、またドライブや散歩など様々なシーンで活躍します。オフィス・室内:室内では透明になるため、日常の使い勝手が良く、オフィスやショッピングでも使用可能です。
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。ANSI規格品です。
形状一眼型機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
969税込1,066
当日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○レンズ色ライトグリーン材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6625質量(g)96000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングvariomaticテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
7,998税込8,798
当日出荷

耳あての長さと角度を調整可能。キズに強いUVレンズを使用。EN 166、ANSI Z87+の基準をクリアしています。
1本
4,098税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本光器製作所(NIKKO)偏光サングラス
一般的な色付きサングラスでは眩しさを軽減することしかできず、反射光をカットすることはできません、本製品の偏光レンズは本体に特殊なフィルムが挟まれているため、反射光を95%以上カットできます。
質量(g)44材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×130×50メーカー商品コード001-9001
1個
6,298税込6,928
7日以内出荷

特徴。調光レンズ:紫外線に反応し、レンズの濃度が変化する「調光レンズ」を採用。紫外線のない場所ではクリアなレンズになるため、夜間やトンネルでのサングラス付け替えが不要です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
用途用途。サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます。レンズ調光
1個
2,498税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス
反射光や照り返しをカットする偏光機能付きグラス。紫外線を99.9%カット。
用途運転、ドライブ、釣り、ゴルフ、アウトドアに。機能性サングラスとして。質量(g)20
1個
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

レンズの濃さを自動で調整!調光・偏光サングラス。太陽光や紫外線の強さに応じて色が変化する調光レンズを採用。さらに偏光機能により、乱反射のまぶしさを大幅にカット。画期的技術でスッキリ快適な視界を確保します。屋外・屋内での掛け外しが面倒という方にお薦め!。UVカット率約99%以上 ※メーカー調べ。紫外線の強さに応じてレンズの色が変化。車・バイク、山歩き・スキー、ゴルフ・釣り。男女兼用タイプ[仕様]。着色時間:約10秒~1分。退色時間:約2分~4分。感知対象:紫外線。レンズ:UV400[セット内容]本体、収納ケース、ドライバー、クリーナー、偏光確認シート。3ヵ月間保証書付き
材質合金、シリコン、他質量(g)28寸法(cm)(約)15×4×4度数度無し
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)