- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 傘ホルダー
- 自転車用傘立てのおすすめ人気ランキング
自転車用傘立てのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新89件の「自転車用傘立て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィッシングパラソル」、「パラソル固定」、「作業傘」などの商品も取り扱っております。
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。
傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ
【ガッチリ!安心な固定タイプ】
簡単取り付け!
付属のレンチで簡単に取り付けができます。
どこでも取り付けOK!
15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。
360度回転!
360度回転し、前後にも動きます。
素材が強い!
素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途雨、陽射し、紫外線よけに付属品取付金具、レンチ色グレー質量(g)650アズワン品番64-9547-35
1個
¥3,498税込¥3,848
当日出荷
UNITE(ユナイト)さすべえPART-3(電動自転車兼用)
日傘、雨傘がワンタッチで固定可能な自転車専用傘ホルダー
ステンレス製、スチール製、アルミ製の異なるクランプ形状のハンドルでも取り付けができる改良版ブラケット
ハンドルのクランプをまたいで2点でしっかり固定
走行時の振動にも強い設計
ハンドルからサドル側にオフセットすることで傘がより近い設計
傘の柄と先を2点で固定して収納する「傘の便利ポケット」付きで傘の携行も安全安心
用途雨、陽射し、紫外線よけに付属品傘の便利ポケット、取付金具、レンチ材質スチール(本体)、樹脂(取り付け部)
CAPTAIN STAGラコンテ デタッチャブル チェア用パラソル
色グリーン直径(Φcm)110材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)寸法(mm)中棒:(約)Φ7質量(g)430組立寸法(mm)(約)径1100×高さ900
1本
¥1,198税込¥1,318
翌々日出荷
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。
3段階の高さ調整が可能です。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定。
22mm細径用ブラケット及び30mm太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能。
3段階の高さ調整が可能。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセット可能。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能。
付属のレンチで簡単に固定。
粘り強いカーボン、グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群。
付属品レンチ、22mm細径用 ・ 30mm太径用ブラケット色グレーアズワン品番64-9547-78
1個
¥3,398税込¥3,738
4日以内出荷
Kawasumi(川住製作所)カサホルダーVer21
使わない傘はカンタン取付でしっかり固定
用途カサホルダーセット内容ホルダー部、上部傘用リング、U字型部品(大・小)各1個材質ポリプロピレン寸法(mm)50×70×146対応20~27インチ自転車RoHS指令(10物質対応)対応
サギサカ(SAGISAKA)傘ホルダー
傘の柄をハンドルに引っ掛け、傘の先をホルダーに差し込むだけ。傘の収納が簡単な自転車用ホルダーです。ドライバー1本で簡単取付け。
色ブラック適合サイズ曲り柄の傘専用サイズ:軽快車・シティ車用適合車種自転車サイズ:24型以上
1個
¥849税込¥934
4日以内出荷
Kawasumi(川住製作所)NEWサイクル傘ロック
本体ホルダー部を太くしましたので、生地厚傘も楽に収納できます。新機能取り付け方法で、本体ホルダー部が前フォークをしっかり抱いてずり落ちません。安全に傘を自転車で運ぶ手段としてロングセラーのカサホルダーにロック機能を付けました。輪場での傘の盗難を防げます。ダイヤル部にバッグのベルトを通しておけば、ひったくり防止にもなります。
材質本体:ポリプロピレン、ダイヤル部:ABS樹脂色シルバー質量(g)38寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×146×70取付可能寸法(mm)【取付可能前フォーク(車輪支柱)内寸】U字型部品(大):幅28、厚さ24.5、(小):幅25.5、厚さ17
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(クーラートレイ)
トレイの上にクーラーボックスを置くだけで設置完了!トレイ部分の上にクーラーボックスを置いて使用するパラソルスタンドです。
面倒な取付作業などは一切不要。
クーラーの重みでパラソルを固定します。
トレイとパラソルスタンド部は脱着可能です。
材質樹脂/ステンレス適用支柱径(mm)20~25
1個
¥17,980税込¥19,778
7日以内出荷
材質傘生地ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)長さ(mm)親骨:(約)770寸法(mm)(約)径1550×高さ960質量(g)約450
直径(Φcm)110材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)寸法(mm)中棒:(約)Φ7質量(g)430組立寸法(mm)(約)径1100×高さ930
キャンプ・バーベキュー・スポーツ観戦などに最適。
色グリーン直径(Φcm)110材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ55cm、その他の材質/親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)質量(g)430径(mm)×高さ(mm)1100×900適合寸法(mm)(丸)Φ13~22、(角)22~28、13~22
1本
¥1,498税込¥1,648
翌々日出荷
風通しがよい2段パラソル。
チルト式ボタンを押してパラソルの上部を傾けられる。
シルバーコーティングが紫外線をカット。
色ブラウン直径(Φcm)200材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)径2000×高さ2100質量(kg)1.8棒径(Φmm)(中棒)上部:22、下部:25
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
熱中症対策に取り組んでいると一目でわかる「熱中症注意」の文字を入れております!
直射日光を防ぐ角度調整も可能。紫外線に強いUV対策品です!
ボタンを押しての開閉が可能
ポールの伸縮も可能に
別売りの折り畳み式のパラソルスタンドと一緒にご使用下さい!
用途工事・作業現場用パラソル材質パラソル:ポリエステルUVカット仕様 / ポール:スチール・PE全長(mm)全開時パラソル:約1750質量(kg)1.8色パラソル:ブルー/ポール:白高さ(mm)約1200~2100直径(mm)32
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
TRUSCO安全パラソル(土台無し)
直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減
ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。
高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。
ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。
シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
トラスコ品番836-6954材質本体生地:20tポリオックスフォード寸法(mm)(開傘直径)1700、(帳部分)150質量(kg)3.5色黄/黒高さ(mm)2270、2400(2段階調整)
1本
¥12,980税込¥14,278
当日出荷