芝エアレーションのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
88件の「芝エアレーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芝穴あけ」、「芝生 エアレーション 道具」、「自動 草刈り機」などの商品も取り扱っております。
エンジン式エアレーター ゴールデンスターランキング1位
ゴールデンスターエンジン式エアレーター
芝生に肥料や水を浸透させるエアレーションに
用途エンジン式エアレーター質量(kg)33(空の場合)、64(水を入れた場合)ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)320
1台
899,800税込989,780
3日以内出荷

グリーンローラー用グリーンスパイク ゴールデンスターランキング2位
グリーンローラーに取り付け、沈圧作業とスパイクを同時に
用途芝生の手入れ用具
1セット
16,980税込18,678
4日以内出荷

ローンパンチ Jr. ゴールデンスターランキング3位
芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります
用途芝生の手入れ用具幅(mm)(パンチ)180全長(mm)830質量(kg)1
1個
2,598税込2,858
当日出荷

GS ローンスパイクJr ゴールデンスターランキング4位
古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。 切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具トラスコ品番868-2975材質刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830×355×35
1個
3,298税込3,628
当日出荷

芝カット&パンチ セフティー3ランキング5位
若々しい芝生に生まれ変わります。芝の根をカットして空気を土の中に送りこみます。丈夫で切れ味が抜群です。
用途芝生の根切り。高さ(mm)約840質量(g)約1100
1個
2,298税込2,528
当日出荷

刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。 古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番EA650AB-22材質スチール全長(mm)スパイク:870、パンチ:850質量(kg)3.25
1個
6,720税込7,392
翌日出荷

古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化! エアレーション効果 土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。 古い芝の根を切る効果 芝生は根を痛められると成長が活性化。 土に穴が開き地中に空気を供給 芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g)388寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×90アズワン品番64-4068-17
1個
2,598税込2,858
当日出荷

リノリュームローラーの運搬に使用します。 ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。 広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
25,980税込28,578
当日出荷

1個
10,980税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

芝の根をカットして空気を土の中に送り込むことで若々しい芝生に生まれ変わります。古い根を切り芝生に活力を与えます。
用途芝生の根切り。高さ(mm)約840質量(g)約1100材質(刃)HRC45±2
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷

22枚のブレードが高速回転して芝生のサッチをかき上げ、除去します。
用途芝生の更新作業に。仕様出力(KW/rpm):3.6トラスコ品番195-1442質量(kg)51刈込み幅(mm)350ブレード枚数22燃料タンク容量(L)3.1アズワン品番64-8537-08馬力(PS)4.9作業幅(mm)350
1台
389,800税込428,780
翌々日出荷

靴に装着して歩き、芝生に穴を開け土壌の通気性が良くなり芝の成長を促進します。
寸法(cm)H8.5×W13.5×31適合サイズ(cm)(靴サイズ)21~29機能(スパイク数)13個(片側)付属品スパナ材質本体/ポリプロピレン、スパイク/カーボンスチール、ベルト/ナイロン質量(g)850
1セット
2,198税込2,418
当日出荷

特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。 素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。 電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。 ※イージーラインエッジ専用のアプリケーター 3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引きトラスコ品番249-4300質量(kg)6.47危険物の類別非危険物
1台
69,980税込76,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズサッチング刃セット
セット内容サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
1セット
9,898税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

空気・水・肥料浸透を促進させる、芝生穴開け作業 芝生のエアレーション(穴あけ作業)で取り出したコア(土)をポリポットに回収する事で、お掃除の手間を減らしました まさに一石二鳥のアイデア商品です 固くなった土をパイプ状に取り出します 土壌の固結を解消し、空気や水・肥料の浸透を良くし芝生に活力を与えます 穴あけ作業後に目土入れをすると効果が高くなります
適合適用ポリポットサイズ:下穴15タイプ全長(mm)770
1個
3,198税込3,518
翌日出荷

歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。主な用途コンクリート、アスファルト使用場所屋外用トラスコ品番445-0124危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998税込6,598
当日出荷

ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。 テープでキレイにラインが引けます。 EA944SG-53、-54でお使い下さい。
適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)エスコ品番EA944SG-10寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H)主な用途表示・安全用
1個
24,000税込26,400
当日出荷

ゴールデンスターグリーンモアー
自走式グリーン専用芝刈機で、6mmの低刈りが可能。 リール式で高いパワーを発揮します。 環境にやさしい4サイクルエンジン搭載。
用途エンジン式芝刈機刈込み幅(mm)350付属品ベルトテンション方式、布製集草器、工具質量(kg)56出力1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数タンク容量(L)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300~1460×478×911~702使用時間(分)約130(目安)刈込み能力(m2/H)630刈込み方式リール式・8枚刃動力4サイクル0HV/99cm3 FJ-100G刈高調整(mm)6~25(無段調整)
1台
459,800税込505,780
3日以内出荷


ゴールデンスターGS スーパーローンカッター
刃先を交換することで二通りに使用できる兼用タイプです。 芝生手入れ用品です。 スパイクとパンチの替刃式です。 スパイクは古い根を切り、芝生に活力を与えます。 パンチは水分や肥料の浸透を良くします。
用途芝生の根切、穴あけ用具全長(mm)スパイク:870、パンチ:850トラスコ品番868-2457材質刃:刃物用鋼、本体:スチール
1個
5,698税込6,268
3日以内出荷