芝ジョレンのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
94件の「芝ジョレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「じょうれん」、「ジョレン」、「関東ジョレン」などの商品も取り扱っております。
芝ジョレン 金象PROLINEランキング1位
金象PROLINE芝ジョレン
泥や砂、土や砂利等のならし作業や芝はがし作業に適します。 頭部は複合材を使用し長切れします。
用途ならしや整地作業全長(mm)1200質量(kg)1.3柄長さ(mm)1200頭部長(mm)185頭部幅(mm)265
1丁
5,398税込5,938
3日以内出荷

鋼付芝ジョレン 松尾刃物製作所ランキング2位
松尾刃物製作所鋼付芝ジョレン
芝生の移植時の切り株取り作業に威力を発揮します。鋼付で切れ味が良いため芝生を傷めません。草削りとしても使えます。刃先が直線なので埋蔵物の発掘作業にも利用できます。
用途芝生の移植時の切り株取りに。草削りや、埋蔵物の発掘作業に。
1本
4,598税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

芝ジョレン 浅香工業ランキング3位
1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用全長(mm)1220先幅(mm)265質量(kg)1.3柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)185
1丁
6,298税込6,928
翌々日出荷

金象印 かき板 柄付 浅香工業ランキング4位
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)1210先幅(mm)267トラスコ品番780-7651質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598税込6,158
当日出荷

金象印 東京ジョレン 角 柄付 浅香工業ランキング5位
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に全長(mm)900先幅(mm)245トラスコ品番436-0150質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)167
1丁
3,098税込3,408
当日出荷

トンボ工業鋼付芝ジョレン
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。全長(mm)1200先幅(mm)260トラスコ品番411-5881質量(kg)1.1材質(柄部)材質(刃)鋼付爪長さ(mm)158刃渡り(mm)260
1丁
6,998税込7,698
当日出荷

整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。
用途ジョレン。長さ(mm)頭部:180全長(mm)900先幅(mm)頭部:230仕様柄付柄長さ(mm)920材質(柄部)材質(頭)刃物鋼
1丁
3,500税込3,850
当日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。全長(mm)1360先幅(mm)240質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)238頭部板厚(mm)1.5
1丁
3,998税込4,398
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業。全長(mm)1050先幅(mm)225質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)197頭部板厚(mm)1.6
1丁
4,198税込4,618
翌々日出荷

千吉金賞カキ板(上)
用途整地作業用幅(mm)215材質刃部:刃物鋼。柄部:木高さ(mm)1205質量(g)1020奥行(mm)135
1個
4,998税込5,498
翌日出荷

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)全長(mm)1290質量(g)580深さ(mm)(頭部)38板厚(mm)(頭部)1.2頭部長(mm)135先幅(mm)(頭部)100
1丁
2,498税込2,748
翌々日出荷

用途土づくり作業用全長(mm)1350刃幅(mm)235刃高(mm)200材質頭部:刃物鋼。柄部:木幅(mm)240高さ(mm)1370質量(g)1300奥行(mm)240
1本
7,998税込8,798
翌日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用全長(mm)1210材質刃部:刃物鋼。柄部:木質量(g)1240刃長(mm)210刃幅(mm)180
1個
4,198税込4,618
翌日出荷

除草にも使える刃付和製スコップです。ジョレンは、鍬のように動かして使う和製スコップで、土寄せや土運びなどの耕作作業に使えます。平鍬よりも刃長が短く幅広なので、すくい上げる動作に効果を発揮します。除草にも使える全鋼製の刃付き、幅の広い255mmです。土の荷重を支える溶接とカシメ止めの二重補強です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作・除草・砂利かき・泥上げなど。刃幅(mm)255柄長さ(mm)1200刃長(mm)160材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
1本
5,698税込6,268
翌日出荷

切れ味に優れた鋼付刃
用途土・砂・砂利のならし作業に全長(mm)1200トラスコ品番102-7227材質頭部:炭素刃物鋼、柄:木質量(kg)1.03高さ(mm)190材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼先幅(mm)270
1丁
5,498税込6,048
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)660先幅(mm)260質量(g)800材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)100頭部板厚(mm)2.3
1丁
1,998税込2,198
翌々日出荷

【草削りの本格シリーズ!(窓明き、窓ナシ)】。一般家庭から専業農家用までの6アイテム。最適の長さの柄で快適な作業ができます。サビに強く、土ばなれの良いステンレス製もご用意。
用途畑、庭などの草削りに。柄長さ(mm)1200
1本
3,198税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。幅(mm)(ヘッド部)160材質ヘッド部:ABS、柄:スチール質量(g)570柄長さ(mm)1200
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に全長(mm)1470先幅(mm)450トラスコ品番780-7546質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)80頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998税込7,698
当日出荷

焼入れ処理
用途草削り作業に使用全長(mm)1350先幅(mm)210質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部高さ(mm)180
1丁
4,898税込5,388
5日以内出荷