菊ノブのおすすめ人気ランキング

2026/01/29更新
106件の「菊ノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノブ M6」、「ハンドノブ」、「ノブボルト m6」などの商品も取り扱っております。
NBK(鍋屋バイテック会社)KP 菊ノブ
材質(本体) ナイロン6 材質(取付部) SS400 取付部 おねじ (ノブ)黒 種類 多角形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理
1個
229 税込252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栃木屋菊ノブ
耐薬品性に優れたナイロン製の菊型ノブです。
用途工作機械・治工具・事務機器・OA機器等 材質(本体) PA 種類 多角形 部品名称 ノブ、ネジ 表面処理 (取付部)3価クロメート 取付部 おねじ 表面処理(本体) 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) SS400
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類 五角形 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(ノブ) ABS樹脂 材質(オネジ) スチール 表面処理(オネジ) 三価クロメート
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体) ナイロン6 種類 多角形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理 取付部 おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) フェノール 種類 多角形 仕上 (おねじ)三価クロメート 取付部 おねじ(段付) 耐熱温度(℃) 110 材質(取付部) スチール
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体) ナイロン6 取付部 おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類 多角形
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(取付部) 黄銅(カドミウム低減材) 取付部 めねじ貫通 種類 五角形 色(本体) つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ねじ:シルバー 材質(本体) ポリプロピレン 種類 五角形 使用温度範囲(℃) 0~90 取付部 おねじ(段付) 色(本体) つや消しブラック 特性 ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。 材質(取付部) SUM22L
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等 材質(本体) ABS樹脂 種類 多角形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート 取付部 おねじ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) SWCH
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
材質(本体) フェノール 材質(取付部) SUS 取付部 おねじ 種類 三角形 表面処理 三価ホワイト
1箱(24個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(本体) フェノール樹脂 材質(取付部) ステンレスSUS304 取付部 おねじ(段付) 種類 多角形 使用温度(℃) max110 min-20 色(本体) 黒色
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体) PP 種類 多角形 仕上 (めねじ)三価クロメート 取付部 めねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) スチール
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質 ナイロン キャップ色 オレンジ 耐熱温度(℃) 75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類 丸形 耐熱温度(℃) 10
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) ABS樹脂 種類 多角形 仕上 (めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部 めねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) 真鍮
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部) (スティール)SUM22L 取付部 おねじ(段付) 種類 多角形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

寸法D(mm) 38 種類 菊形 取付部 圧入形 取付長(mm) 38 材質(本体) デルリン500
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質 ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート) タイプ おねじ 耐熱温度(℃) 70℃
1個
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)