菊ハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
134件の「菊ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ ハンドル」、「ゲートバルブ 15A」、「菊座」などの商品も取り扱っております。

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 清流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(グランド) SUS304 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS304 材質(スナップリング) SUS316 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅/C3771BE 使用温度範囲(℃) 120以下 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) C3771BE クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに 材質/仕上 S45C・クロムメッキ 先端形状 四角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途携帯式開閉ハンドル 適合 フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用 材質 SS 全長(mm) 150 質量(g) 89 寸法L(mm) 13 寸法H(mm) 150 寸法W(mm) 100 ハンドル長さ(mm) 100 角穴(mm) 約10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼 使用温度範囲(℃) 180以下 最高使用圧力(MPa) 常温の清流水:1.4。蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状 丸形 クラス 10K 接続形状 Rc バルブ種類 ゲートバルブ
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ構造がゲートタイプになっています。
用途配管資材に 材質(本体) SUS316 最高使用圧力(MPa) 1.6(常温の水、油、ガス) ねじの種類 PTネジ 接続方式 ねじ込み形 クラス 150 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 使用温度範囲(℃) -29~+120:1.4MPa、+171:1.0MPa 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) CAC406 材質(パッキン) ノンアスベストパッキン クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質 ベリリュウム銅合金 認定取得 米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa) 0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) CAC 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) C3531 材質(ボディ) CAC 材質(パッキン) 非石綿 クラス 100型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS14A(ロストワックス) 使用温度範囲(℃) 静流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下 適合規格 JV8-1 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS316+ハードCrめっき 材質(ボンネット) SCS14A 材質(パッキン) 膨張黒鉛+PTFE編組 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)