薄鋼管のおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
148件の「薄鋼管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄鋼電線管」、「ねじなし電線管 e」、「電気配管材料」などの商品も取り扱っております。
ねじなし電線管 丸一鋼管ランキング1位
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
1本ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

薄鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管ランキング2位
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
1本
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ねじつき薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
1個
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1個
979税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330適合規格(PS)E
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ノーマルベンド(薄鋼用)
用途薄鋼電線管用材質鋼管製溶融亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
1個
529税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
1個
3,198税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
1本
2,498税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

種類薄鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
1個
75税込83
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1巻
8,698税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)


1個
969税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
729税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)