薪割り用くさびのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
109件の「薪割り用くさび」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじれくさび」、「薪割り」、「テーパー ライナー」などの商品も取り扱っております。
大型クサビ オーエッチ工業ランキング1位
機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

BISONくさび スプリッティングウェッジツイスト BISONランキング2位
薪割り用のひねりが入ったクサビ。固く割れにくい原木を割る場合に使用します。 回転しながらクサビが入り込むため効率よく作業できます。
長さ(mm)215質量(g)2270
1本
4,598税込5,058
当日出荷


金矢 ノーブランドランキング4位
鍛造全鋼製品で丈夫です。
用途ハンマーなどで叩いて木を割ります。材質本体:S55C仕様全鋼
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鋼製ねじれクサビ BAHCO(バーコ)ランキング5位
打ち込み面からねじれを描いた特殊構造により木材が割れやすくなります。
用途ねじれタイプ鋼製クサビ。薪割り用。フランス製。全長(mm)215質量(kg)2タイプねじれタイプ
1個
6,198税込6,818
8日以内出荷

4分割に適したダイヤモンド形状。ヘッド部は球状で薪割り作業を効率化します。
長さ(cm)17質量(kg)1.7最大径(Φmm)70
1個
2,798税込3,078
当日出荷

1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り。材質本体:炭素鋼タイプ二つ割り
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷

1個
4,970税込5,467
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,590税込1,749
当日出荷

簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割りタイプ二つ割り材質本体:炭素鋼
1台
12,980税込14,278
当日出荷

斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。十字タイプは極太で厚みがあるので効率的に木割りが出来ます。ヘッドが大きく打ち易いため、初めての方にも使いやすい 。割れた丸太が外へ飛び出す事を防止するノッチ機構仕様。
用途丸太や薪割りに。材質炭素鋼S45C全長(mm)170質量(g)1460
1個
1,998税込2,198
11日以内出荷

斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。別売の補助ハンドルを取り付ける事により安全な打ち込みが出来ます。
用途丸太や薪割りに。仕様別売ハンドル:注文コード:27472288 安全金矢用ハンドル材質炭素鋼S45C全長(mm)230
1個
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チェンソーが木材に挟まるのを防ぎます。
奥行(mm)70
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メーカーのクサビは縦に打ちこむため分厚い楔にしているので抜けにくい。
1個
60税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

全長(mm)220刃長(mm)70.5トラスコ品番836-8928材質スチール質量(kg)2
1個
5,598税込6,158
当日出荷

1個
5,898税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじれくさび
薪割り用のくさびです。最適な角度(20°)のねじれを持たせてあります。シンプレックス・斧付ハンマーやシンプレックス・スレッジハンマーと共にご使用ください。
トラスコ品番480-4074材質熱処理鋼全長(mm)260質量(g)3100刃長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.58MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1本
11,980税込13,178
当日出荷

コンクリートなどのはつり作業に適しています。 フランジの固着などのはがしにも適しています。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
材質ニッケルアルミ銅合金
1本
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
1袋(2個)ほか
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)