蛇口接続部品のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
114件の「蛇口接続部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 蛇口 接続 部品」、「水 栓 アダプター」、「蛇口 プラグ」などの商品も取り扱っております。
ネジ付蛇口ニップル(裸) タカギランキング1位
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7492高さ(mm)39質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
389税込428
当日出荷

20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
1個
449税込494
当日出荷

角丸蛇口口金 アイリスオーヤマランキング3位
アイリスオーヤマ角丸蛇口口金
【パーツ対応表あり】 角・丸蛇口に取り付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクタが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。適合適合蛇口外径・丸蛇口外径14~18mm、角蛇口外径対角20mmまでトラスコ品番363-0498材質ポリアセタール高さ(mm)56質量(g)57奥行(mm)45間口(mm)45適合コネクタ912-O-N関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状止めねじ型
1個
699税込769
当日出荷

蛇口ニップルセット ねじ付蛇口ニップル&CT タカギランキング4位
適合【蛇口】カップリング水栓(G1/2)トラスコ品番723-8179適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12-15適合コネクタタカギ製取付ねじサイズG1/2
1セット
1,098税込1,208
当日出荷

ゴムカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)ランキング5位
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
899税込989
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼20のカップリング付水栓材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-10流路内径(Φmm)9
1個
939税込1,033
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
1個
149税込164
当日出荷

1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番381-4157材質真鍮高さ(mm)35質量(g)51適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
1個
859税込945
当日出荷


1個
839税込923
当日出荷

1個
539税込593
当日出荷

1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)変換アダプター
SAN-EI製取替用混合栓をKVK社、KAKUDAI社製のナットの無い偏心管に取付する際に使用するアダプター。
材質黄銅
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷

材質黄銅仕様パッキン付形状ブッシング呼び径(B)1/2×3/4呼び径(A)13×20パッキンあり接続ねじ種類G
1個
699税込769
当日出荷

1個
4,498税込4,948
当日出荷

蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7490高さ(mm)107質量(g)79内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
1,398税込1,538
当日出荷