蛍光灯ユニットのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
106件の「蛍光灯ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 逆富士」、「蛍光灯 配線」、「蛍光灯コネクタ」などの商品も取り扱っております。
Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット 三菱電機ランキング1位
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。 構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用質量(kg)0.1適合ランプLDL20、LDL40対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機ランキング2位
付属品ランプご挿入防止治具本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098税込5,608
当日出荷


一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
仕様水平天井埋込専用適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)材質(本体)亜鉛鋼板材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
3,798税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


20Wサイズ 逆富士 器具のみ
用途事務所、工場、倉庫、等の照明器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
1台
10,980税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
1,798税込1,978
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具関連資料寸法図
1台
6,998税込7,698
当日出荷

1台
1,698税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240付属品専用ハーネス規格40W2灯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598税込7,258
当日出荷



電球の種類LED材質アルミ/ABS樹脂関連資料(1.1MB)
1本
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下
1台
4,398税込4,838
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1台
14,980税込16,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40X2給電部品ユニット
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、XFL329BT用・XFL329BV用・2灯用・直管LEDランプ用、適合反射板アダプタセット:NNFK42660、交換適合器具:埋込XFL329BT、交換適合器具:埋込XFL329BV材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)電圧(V)100~242器具・セット器具のみ調光の可否
1個
6,498税込7,148
4日以内出荷

1台
46,980税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明幅(mm)230
1セット
8,898税込9,788
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

カメダデンキレールソケット
ダクトレールさえあればレールソケットでLED直管を自由にレイアウトできます。 スポットライトとの組み合わせで、商品陳列をより効果的にライティング! 直管を回転させ間接照明にすることで、居住空間をより魅力的にライティング! (LEDは別売です。)
タイプS(1灯用)定格電圧(V)AC100安全規格PSE適合
1セット
4,498税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様器具本体取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴(Φmm)300×1257
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷