- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- マット・スノコ
- 衝撃吸収マットのおすすめ人気ランキング
衝撃吸収マットのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新711件の「衝撃吸収マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防音 衝撃吸収マット」、「落下防止 マット」、「床クッションマット」などの商品も取り扱っております。
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ベッド上からの転落・転倒による衝撃を軽減します。歩行や車椅子の妨げになりにくい薄型タイプです。光触媒加工により、菌・ウィルスや悪臭・汚れを分解・除去します。蓄光シール付きで、消灯後しばらくの間光ります。
仕様
両面滑り止め加工
材質
特殊PE(ポリエチレン)フォーム
厚さ(mm)
5
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)
対応
精密機器などの裸輸送に用いられる緩衝マットです。
芯材に優れた緩衝性をもつ旭化成のサンテックフォーム(R)を使用しています。
気泡どうしが隣接しない独立気泡構造となっており、割れ、欠けに強く、極めて高い衝撃吸収性をもっています。
また、繰り返し衝撃に対して変形・緩衝性能の劣化が非常に少ないことも特徴の1つです。
表面生地として使われているのが国産ブランドターポリン。
上質な国産ブランドターポリンを高周波プレスで熱溶着することにより、強力な接着を実現しています。
用途精密機器の輸送に。
材質
(生地)ポリエステル、塩化ビニール、(芯材)ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
50
色
ブルー
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質
ウレタンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
加工
両面エンボス
材質
PVC
厚さ(mm)
15
色
ブラック
耐熱温度(℃)
60
低反発効果で疲れにくいクッションマット。
厚さがあるので立ち仕事、工場の作業ラインのクッションマットに最適。
冬場の足もとから来る冷えにも。
傾斜や滑りやすい場所での作業に、衝撃を吸収し、スベリ止め効果もあります。
水洗いが出来ます。
マットの間にポリエステル糸の芯が入っていますので、裂けにくく、ほつれにくく、丈夫です。
用途立ち仕事、寒冷地での仕事、滑りやすい場所などに。
材質
PVC、糸芯(ポリエステル)
長さ(mm)
1800
幅(mm)
600
厚さ(mm)
6
耐熱温度(℃)
60
衝撃吸収+減衰性能。
共振周波数での伝達率が低い。
オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
使用温度範囲(℃)
-30~70
圧縮永久ひずみ(%)
<5
許容温度(℃)
+120
摩擦係数
(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
幅(mm)
650
長さ(mm)
1800
材質
カバー/ポリエステル、クッション材/PE(ポリエチレン)・ウレタンフォーム(2層構造)
厚さ(mm)
40
質量(kg)
2.7
加工
裏面滑り止め加工、抗菌・難燃・防水・撥水加工(カバー)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
650×1800×40
アズワン品番
8-2965-01
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。
ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。
工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。
長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。
化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
材質
NBR
耐熱温度(℃)
-120~+120
RoHS指令(10物質対応)
対応
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色
透明
厚さ(mm)
5
材質
ウレタンエラストマー
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質
ウレタン
厚さ(mm)
50
色
グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カラーが異なるリバーシブル仕様です。色の組み合わせで様々なデザインを楽しめます。水洗い可能なのでニオイのある汚れもきれいに洗い流せます。サイドパーツを取り付けることで隙間へのゴミを防ぐことができ、お掃除しやすくなります。弾力のある素材でペットや家具による傷を防止します。表面は滑りにくい安心の凹凸加工です。
材質
ポリエチレン
入数(枚)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×20
厚さ(cm)
2
適用畳数
江戸間(88×176cm):6枚/京間(95×191cm):8枚
床暖房
使用可
カッターナイフで容易に加工できる衝撃緩和マットです。
水洗い可能。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1500
材質
発泡ポリ塩化ビニール、ポリエステルファイバー
厚さ(mm)
7
質量(kg)
4.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1000×1500×7
松吉医科器械コード
24-4292-00
けが、事故を防ぐ安全に配慮したやわらか素材。耐久性に優れているので、長時間使用可能です。透水性有
仕様
防炎試験番号:EO870767
色
緑
質量(kg/m2)
3.5
アズワン品番
65-0542-82
1個(1m)
¥13,980
税込¥15,378
18日以内出荷
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
500×500
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種
B-73用
材質
ポリウレタン(軟質)
質量(g)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6枚)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
9
サイズ
大
長さ(mm)
1800
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応