被覆番線のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
96件の「被覆番線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニール被覆鉄線」、「被覆番線12」、「バインド線」などの商品も取り扱っております。
結束線(1kg巻) カラー線 ファスリンクランキング1位
1巻
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

カラー針金グリーン線 TRUSCOランキング2位
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1グリーン
1巻
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

針金 カラー 1kg巻 モノタロウランキング3位
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄+ビニール被覆質量(kg)約1グリーン
1巻
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


エポキシ鉄筋用被覆結束線 TRUSCOランキング5位
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)グリーン引張強度(N)260
1束(73本)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。広い範囲にも使えるお得な5Kg巻きです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜質量(kg)5
1巻
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1巻
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数190~200
1箱(14kg)ほか
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。材質なまし鉄線質量(kg)約3表面処理防錆油塗
1巻
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途ポールやネットの固定などに材質なまし鉄線全長(m)300
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスと同じくらい長持ちで価格が安い。 柔らかいので扱いやすく、からまず、サッと引き出して使えます。 屋外の結束でもサビにくく長もち!
用途建築工事用から農園芸・DIYまで。長さ(mm)350心線径(Φmm)0.9関連資料(0.9MB)線径(mm)1.2材質(心線)なまし鉄線被覆材塩化ビニル樹脂
1束(84本)ほか
539税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に線径(Φmm)2.0長さ(m)25材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆質量(g)432番手14芯線径(Φ)1.6
1巻
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。材質/仕上鉄/ビニール被覆
1巻
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい中巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜
1巻
609税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)


軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。材質なまし鉄線質量(kg)3
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。 強力な結束力があります。 作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。 ポリ袋・ネット等の結束。材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール質量(kg)1.3
1巻
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:白
1巻
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい1Kg巻きです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜質量(kg)1
1巻
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)