補助ローラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
143件の「補助ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上丸のこ用補助ローラ」、「ローラースタンド」、「昇降ローラー」などの商品も取り扱っております。
補助ローラ HiKOKI(ハイコーキ)ランキング1位
適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ軸径(Φmm)8全長(mm)240質量(kg)2.7外径(Φmm)25(ローラー部)最大荷重(N)1471高さ調整範囲(mm)50~160軸方向移動量(mm)10
1個
10,980税込12,078
当日出荷

サポートローラー JEJアステージランキング2位
切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール使用荷重(kg)45
1台
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプ受台 アサダランキング3位
1個
21,980税込24,178
当日出荷

クイックミニ補助ローラー マキタランキング4位
一発昇降機構採用。 ローラーの高さ調整がスピーディに行えます。
質量(kg)2.2耐荷重N(kgf)800[82]昇降幅(mm)50~140ローラー径(Φmm)22
1個
12,980税込14,278
当日出荷

ローラースタンド モノタロウランキング5位
スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。ローラー幅(mm)388材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール質量(kg)約7.3高さ(mm)上部穴取付時:690-1125。下部穴取付時:665-1100使用荷重(kg)80ローラー外径(Φmm)57関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,998税込6,598
当日出荷

長尺木材や大きな合板などの切断作業時に材料を支え、作業をサポートします。2種類のローラーを標準装備しています。未使用時は足をたたんでコンパクトになるため持ち運びにもべんりです。
用途板木材や合板、長尺木材の切断作業の補助。質量(kg)5高さ(mm)(ワイドローラー時)660~1070、(ボールベアリングローラー時)690~1100ローラー幅(mm)約280最大荷重(kg)45
1個
3,998税込4,398
当日出荷

軽量小型。クイックレバー採用で高さの昇降がスピーディー。
質量(kg)2.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×180×50~140耐荷重N(kgf)800(82)昇降幅(mm)50~140
1個
12,980税込14,278
翌日出荷

長尺材の保持に。 耐荷重2500Nの重負荷に対応。
質量(kg)2.7耐荷重N(kgf)2500昇降幅(mm)62~150ローラー径(Φmm)38
1個
15,980税込17,578
当日出荷

スタンドに車輪を取付けた移動式コンベヤ用スタンドです。(ALC19R-ASを除く全軽・中荷重用コンベヤに取付可) 車輪は、Φ75・Φ100の2種類があります。いずれも自在車輪・固定車輪があります。
1セット(1本)ほか
21,980税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。 組立不要。また、簡単に折りたため収納もできスッキリ。
材質スチール質量(kg)4.3高さ(mm)660~1100使用荷重(kg)45ローラー寸法(Φ×L)mm48×300
1台
6,998税込7,698
当日出荷

ローラー幅(mm)308材質スチール質量(kg)約2.8高さ(mm)650~1060使用荷重(kg)40ローラー外径(Φmm)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,588税込3,947
当日出荷

HiKOKI(ハイコーキ)卓上丸のこ用補助ローラ
適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ軸径(Φmm)8全長(mm)390質量(kg)3.8外径(Φmm)25(ローラー部)最大荷重(N)1471高さ調整範囲(mm)50~160軸方向移動量(mm)10
1個
12,980税込14,278
当日出荷

適合機種自動カンナ盤・万能木工機・超仕上カンナ盤・仕口加工機・バンドソー等質量(kg)50耐荷重(kg)750範囲(mm)(昇降)650~800作業面サイズ(mm)560×1994
1台
119,800税込131,780
3日以内出荷

ホゾキリ等に便利なローラースライド式。
質量(kg)7.5ローラー幅(mm)300耐荷重(kg)40範囲(mm)(昇降)380~780
1個
41,980税込46,178
3日以内出荷

幅広の対象物にも対応する補助ローラーです。高さは50~160mmまで調整可能です。
用途自動カンナ、マイターソーなどでの長尺物加工の補助に。直径×幅W(mm)ローラー部:25×250耐荷重(kg)60(静的)ベース寸法(mm)幅360×奥行180高さ調整範囲(mm)50-160
1個
9,598税込10,558
翌々日出荷

ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。 また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)5.5ローラー幅(mm)150耐荷重(kg)200ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
1パック(2台)
22,980税込25,278
当日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
仕様ノブボルト高さ調整式トラスコ品番431-9991適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型材質スチール質量(kg)6高さ(mm)(作業面)630~930適合幅(mm)(ローラー)400
1台
11,980税込13,178
8日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
仕様ノブボルト高さ調整式トラスコ品番461-2973適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型材質スチール質量(kg)5.8高さ(mm)(作業面)630~930適合幅(mm)(ローラー)300
1台
11,980税込13,178
9日以内出荷

業界初!一発昇降機構つき材料補助ローラー。ローラー高さの調整が自在です。
用途長尺材切断時の材料支持に。全長(mm)390質量(kg)2.2高さ調整範囲(mm)ローラー:50~140耐荷重(N)800
1個
8,998税込9,898
6日以内出荷