- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 製図セットのおすすめ人気ランキング
製図セットのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新164件の「製図セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「製図 用品 セット」、「製図用具」、「製図板」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA766GB
セット内容
EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm)
質量(g)
製図板:1250、L型定規:228
作図範囲(mm)
290×430
1個
¥27,800
税込¥30,580
当日出荷
使う場所を選ばない一体型。
図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。
分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。
図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。
A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図
付属品
ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。
【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。
【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。
【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。
【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質
(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA
寸法(mm)
377×515×21.5
質量(g)
1250
タイプ
A3判用
作図範囲(mm)
290×430
1枚
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
材質
IR樹脂
種類
一般総合
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質
アクリル樹脂
収縮率
1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。
スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。
ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。
用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。
専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。
サイズ
A2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
693×507×53
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類
建築記号
材質
IR樹脂
寸法(mm)
105×230×0.75
質量(g)
20
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス
材質
本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
直径(Φcm)
30(最大)
付属品
自動中心器・替芯5本
材質
ダイキャスト製(カラー塗装)
長さ(mm)
115
タイプ
0.5mmシャープ芯用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥7,200
税込¥7,920
当日出荷
A2製図用紙対応の卓上型平行定規。
スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。
図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。
また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。
付属品
ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース)
質量(kg)
2.8
駆動方式
シンクロベルト
寸法(高さH×幅W)(mm)
442×600
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
513×689×56
使用可能用紙サイズ
A2
傾斜角度(°)
1、5、10
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
メタクリル樹脂系の高精度スケール。
彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。